Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YP48 Snapringtangsett | AE2NKP

WESTWARD 4YP48 Snap Ring Tenger Sett

På lager
Vare: AE2NKP Modell: 4YP48
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
KonvertererFra intern til ekstern ved å skifte fullstendig hode
For Bore Dia.3/8 til 2 "
For aksel Dia.3/8 til 2 "
HandlePolstret grep
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker4
Total lengde6"
VårreturJa
Spissvinkel (grader)0, 45, og 90
Tips Dia.0.045 ", 0.060"
Tips størrelse0.045 til 0.060 "
Tips Typeutskiftbar
typenUtskiftbart hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YP48 Snap Ring Tenger Sett
780NOK / enhet