Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 33HD60 Holderingstangsett 0 45 90 Degree 12pc | AH3QNZ

WESTWARD 33HD60 Holderingstangsett 0 45 90 grader 12 stk

På lager
Vare: AH3QNZ Modell: 33HD60
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
634NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolderingstangsett
For Bore Dia.3/8" to 1-3/4"
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPlastbelagt
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker12
Total lengde6.5 "
VårreturJa
StilIntern / ekstern
Spissvinkel (grader)0 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.037 ", 0.039", 0.047 ", 0.074"
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Håndtere fargeTotal lengdeVårreturTips TypePris
WESTWARD 33HD61 Holderingstangsett 0 45 90 grader 12pc | AH3QPA 33HD615/16" to 3-1/4"Black6 ", 9"NeiFikset3 117 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 33HD60 Holderingstangsett 0 45 90 grader 12 stk
634NOK / enhet