Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 33HD66 Snapringtang 1 stk. | AH3QPF

WESTWARD 33HD66 Snapringtang 1 stk.

På lager
Vare: AH3QPF Modell: 33HD66
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For Bore Dia.1/2 a 1 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde6"
VårreturNei
StilConvertible
Spissvinkel (grader)0 Degrees
Tips Dia.0.047 "
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Total lengdePris
WESTWARD 33HD62 Snapringtang 16 tommer Lengde 1 stk. | AH3QPB 33HD625/16 "a 11/16"6"232NOK
WESTWARD 33HD63 Holderingstang 9 tommers lengde 1 stk. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"436NOK
WESTWARD 33HD64 Snapringtang 8 tommer Lengde 1 stk. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"370NOK
WESTWARD 33HD65 Snapringtang 1 stk. 90 grader | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"408NOK
WESTWARD 33HD67 Snapringtang 1 stk. 45 grader | AH3QPG 33HD671/2 til 1 "6"417NOK
WESTWARD 33HD68 Snapringtang 1 stk. 0.070 tommer Tips | AH3QPH 33HD6811/16 a 1-7/8"8"390NOK
WESTWARD 33HD69 Snap Ring Tenger 0.038 tommers spiss | AH3QPJ 33HD695/16 "a 11/16"6"213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 33HD66 Snapringtang 1 stk.
407NOK / enhet