Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 33HD61 Holderingstangsett 0 45 90 grader 12pc | AH3QPA

WESTWARD 33HD61 Holderingstangsett 0 45 90 grader 12 stk

På lager
Vare: AH3QPA Modell: 33HD61

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolderingstangsett
For Bore Dia.5/16" to 3-1/4"
For aksel Dia.5/16" to 3-1/4"
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignPlastbelagt
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker12
Total lengde6 ", 9"
VårreturNei
StilIntern / ekstern
Spissvinkel (grader)0 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "og 0.090"
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)28.19
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Håndtere fargeTotal lengdeVårreturTips TypePris
WESTWARD 33HD60 Holderingstangsett 0 45 90 Degree 12pc | AH3QNZ 33HD603/8" to 1-3/4"Rød6.5 "Jautskiftbar634NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 33HD61 Holderingstangsett 0 45 90 grader 12 stk
3 117 NOK / enhet