ALLEGRO SAFETY Oppbevaring av åndedrettsutstyr

Inkluderer et bredt utvalg av åndedrettsutstyr og bæreposer i en rekke farger, dimensjoner og materialer. Brukes for å beskytte åndedrettsvern fra tøffe industrielle forhold

filtre

ALLEGRO SAFETY -

SCBA braketter, deluxe

Allegro Deluxe SCBA -braketter består av en bakplate, 1 /2 fjærklips, en festestropp og en fotplate. De brukes for å forhindre skade på SCBA -sylindere. De har en holdbar stålkonstruksjon med termoplastisk belegg for å forhindre rust.

StilModellKlippestørrelseMonteringsstilPris (eks. mva)
A4111-055 1 / 4 "30 min., HP Cyclinder1 307NOK
A4111-066 3 / 4 "30 min., LP Cyclinder og 45 min., HP Cyclinder1 360NOK
A4111-077 1 / 4 "60 min., HP Cyclinder1 360NOK
ALLEGRO SAFETY -

Hi-Viz SCBA veggvesker

Allegro Hi-Viz SCBA (frittstående pusteapparat) veggkasser er designet for å inneholde 1 /2 SCBA-systemer og beholdere for å sikre enkel tilgang og forhindre skade under lagring. Disse sakene har vinduer som gjør at arbeidere kan kontrollere beholdernivået uten å åpne skapet. De kommer med sylinderbraketter og stropper som støtter hele vekten til SCBA -ene. Disse enhetene er bygget for rask installasjon og er tilgjengelige i Hi-Viz gule og grønne farger.

StilModellFARGESakBreddePris (eks. mva)
A4350Grønn med høy synlighetDobbelt SCBA oppbevaringsskap34 "15 035NOK
B4150Grønn med høy synlighetSCBA veggveske17 "7 816NOK
C4125Høy synlighet gulSCBA veggveske17 "6 385NOK
D4325Høy synlighet gulDobbelt SCBA oppbevaringsskap34 "10 324NOK
ALLEGRO SAFETY -

SCBA Veggvesker

StilModellDybdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A410013 "Akrylonitrilbutadienstyren20 "6 971NOK
A410113 "Akrylonitrilbutadienstyren20 "4 914NOK
B460017 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "9 621NOK
RFQ
B460517 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "10 446NOK
RFQ
B460617 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "10 639NOK
RFQ
B460717 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "10 446NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Generiske vegger

Allegro generiske veggdeksler holder åndedrettsvern rene og sikre ved å forhindre slitasje under lagring og transport. De har acylontril-butadien-styren (ABS)-konstruksjon for å motstå korrosjon og skadelig UV-stråling, og er integrert med gummidørpakninger for å beskytte mot støv og fuktighet. Disse veskene kan tilpasses for brannslukningsapparater, sikkerhetsdokumenter, HMS-datablad, branntepper, personlig verneutstyr (PPE), hørselsvern, testutstyr for åndedrettsvern, håndbeskyttelsessett, vernebriller og spillsett.

StilModellBreddeFARGEDybdeDør TypeHøydeSakMaterialeStilPris (eks. mva)
A4500-10-----Etikettsett for generisk veggveske--137NOK
B420014 "-13 "Enkelt vertikalt vindu på venstre side metallhengslet30 "oppbevarings~~POS=TRUNCLett stålGenerisk enkeltdør3 495NOK
A4500-Y14 "Gul9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 464NOK
C4500-R14 "Rød9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 518NOK
A4500-W14 "Hvit9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 464NOK
D4400-Y14 "Gul9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet18 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-1 926NOK
E4500-G14 "Grønn9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 518NOK
F420530 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "oppbevarings~~POS=TRUNC-Generisk todørs oppbevaringsveggkoffert m/ 3 hyller5 421NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Bære-/maskeposer for åndedrettsvern og utstyr

Allegro utstyrs bære- eller maskeringsposer med dybder på 4 eller 5 tommer er designet for å imøtekomme alle størrelser maskevern. De kommer i krok eller sløyfe for å beskytte komponentene mot støv og fuktighet. Bæreveskene er beltemontert for å bære hansker, vernebriller, åndedrettsvern og små verktøy og har nylonforsterket vinylstoff, og motstår dermed slitasje og slitasje. Hele masken oppbevaringsposer eller totes som har bomull, ytterstoff og indre fleecekonstruksjon for å beskytte masker, samt har ekstra enhetslåsfunksjoner for å sikre de indre komponentene. Katalogen med respiratorposer inneholder også de utvidede versjonene, dvs. luksusposer for full oppbevaring med slitesterkt ytre skall i polyester og fleecemateriale inne med et pustende PVD -deksel for å beskytte masken mot riper. Videre er de utstyrt med en bærestropp som skal bæres over skulderen eller med hånden, og har glidelås på innsiden og utvendige lommer for ekstra lagring av linsebeskyttere og tilbehør. Begge disse fulle oppbevaringsposene har også vindusposer av gjennomsiktig plast for klar identifisering og kroker for å henge posene ved lagring. Velg mellom et stort utvalg av disse bære- eller oppbevaringsposene, tilgjengelig i høyder på 9 og 11 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Allegro Åndedrettsveske med glidelås med dimensjoner på 14 x 16 tommer.

StilModellLukk TypeDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A2000---polyetylen-63NOK
B4001-05-8"21 "-11 "330NOK
C4001-06-8"28 "-12 "288NOK
D2025-01Snøring--Polyester og fleece-357NOK
E2025Snøring med ekstra låseanordning--Bomull, fleece og plast14 "196NOK
F2010Hook and Loop5"9"Nylonforsterket vinylstoff7"95NOK
G2020Hook and Loop5"11 "Nylonforsterket vinylstoff9"137NOK
ALLEGRO SAFETY -

Respirator veggkofferter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A4500Svart, Gul3 150NOK
B4550Grønn med høy synlighet3 301NOK
ALLEGRO SAFETY -

Hyller for SCBA Wall Case

StilModelltypenPris (eks. mva)
A4111-01hakk316NOK
A4111-00Plain372NOK
ALLEGRO SAFETY -

Respiratorbraketter

StilModellPris (eks. mva)
A4110-00602NOK
B4110-04702NOK
ALLEGRO SAFETY -

Veggvesker for hjertestarter

Allegro defibrillatorveggbokser er konstruert av korrosjonsbestandig ABS-plast og inneholder defibrillatorgrafikk med høy oppfattelse. De har et 6 x 10 tommers vindu og høyre inngangsåpning. Tre diskresjonære skyve i stativer er også tilgjengelig.

StilModellVindusmaterialeFARGEInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeStørrelseLydnivåPris (eks. mva)
A4400-DAStøpt akryl-7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"130 dB2 621NOK
B4400-DStøpt akrylFjern7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"-2 155NOK
A4400-DSStøpt akrylHvit7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren-120 dB3 682NOK
C4210-01Herdet glassFjern8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lett stål13 "x 13" x 3/4 "-6 531NOK
ALLEGRO SAFETY -

Deluxe SCBA deksel/braketter

StilModellKlippestørrelseSylindertypePris (eks. mva)
A4110-20--536NOK
RFQ
A4110-19--880NOK
RFQ
B4110-155 1 / 4 "HP sylinder2 464NOK
B4110-166 3 / 4 "LP Sylinder, hk Sylinder2 464NOK
B4110-177 1 / 4 "HP sylinder2 464NOK
ALLEGRO SAFETY -

Oppbevaring av åndedrettsutstyr

StilModellSakPris (eks. mva)
A4607Sak19 843NOK
B2000Åndedrettsvern oppbevaringspose122NOK
ALLEGRO SAFETY -

Emergency Respirator Vegghylle

ModellSakPris (eks. mva)
4511-00AD2EHB357NOK
ALLEGRO SAFETY -

Scba oppbevaringspose

ModellSakPris (eks. mva)
4100-45AF2KLA2 035 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Brannslokkingsapparat Wall Case, Large

ModellSakPris (eks. mva)
3100AG8EYT4 914 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Scba-deksel og bakplate Svart / gul

ModellSakPris (eks. mva)
4110-18AD2EHF1 766 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Oppbevaringsskap Hylle Sort

ModellSakPris (eks. mva)
29370AF3PFY435NOK
ALLEGRO SAFETY -

Åndedrettsvern Oppbevaringsskap Svart / gul

ModellSakPris (eks. mva)
29369AF4JAC5 922 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Lockout / Tagout Wall Case

ModellSakPris (eks. mva)
4400-LAG8EZG2 395 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Defibrillatorsak, alarm

ModellSakPris (eks. mva)
4210-02CCD4URR836NOK
Se detaljer
ALLEGRO SAFETY -

Defibrillatorveske, nøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
4210-02LCD4URT227NOK
Se detaljer
ALLEGRO SAFETY -

Sylinderbrakett, gul

ModellSakPris (eks. mva)
9879-02CD4UZP534NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?