Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 2025-01 åndedrettsvern og utstyr Deluxe oppbevaringsveske for helmaske | AG8EXY

ALLEGRO 2025-01 Oppbevaringspose for åndedrettsvern og utstyr Deluxe med full maske

På lager
Vare: AG8EXY Modell: 2025-01
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅndedrettsvern oppbevaringspose
Lukk TypeSnøring
Diameter10 "
passerAlle masker i full størrelse
Inkluderer stroppJa
MaterialePolyester og fleece
meshPustende PVC
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4202926091
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeDybdeHøydeMaterialeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 2000 oppbevaringspose for respirator, med glidelås, 14 x 16 tommer | AG8EXQ 2000---polyetylen-63NOK
ALLEGRO SAFETY 2010 Respirator og utstyr Halvmaske bæreveske | AG8EXV 2010Hook and Loop5"9"Nylonforsterket vinylstoff7"95NOK
ALLEGRO SAFETY 2020 Bæreveske for åndedrettsvern og utstyr med full maske | AG8EXW 2020Hook and Loop5"11 "Nylonforsterket vinylstoff9"137NOK
ALLEGRO SAFETY 2025 maskeoppbevaringspose, 16 x 14 tommers størrelse, bomull | AG8EXX 2025Snøring med ekstra låseanordning--Bomull, fleece og plast14 "196NOK
ALLEGRO SAFETY 4001-05 Oppbevaringsposer for engangs åndedrettsvern, 100 per pakke | CD4UPQ 4001-05-8"21 "-11 "330NOK
ALLEGRO SAFETY 4001-06 Store engangsoppbevaringsposer for respirator, 50 per pakke | CD4UPR 4001-06-8"28 "-12 "288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 2025-01 Oppbevaringspose for åndedrettsvern og utstyr Deluxe med full maske
357NOK / enhet