ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med alarm, metall, liten | CD4UPV

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med alarm, metall, liten

På lager
Vare: CD4UPV Modell: 4210-01

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefibrillator Oppbevaringsskap
AlarmtypeAudible
FARGEFjern
Dybde9 1 / 4 "
FinishPulverlakkert
Måler20 ga.
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde20 "
Innvendig dybde8 3 / 4 "
Innvendig høyde20 "
Innvendig bredde20 1 / 8 "
MaterialeLett stål
Støynivå90 db
Størrelse13 "x 13" x 3/4 "
StilLiten, enkel dør
Bytt TypeDøraktivert
Spenning9V DC
Bredde20 1 / 4 "
VindusmaterialeHerdet glass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9403200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVindusmaterialeFARGEInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeStørrelseLydnivåPris
ALLEGRO SAFETY 4400-D Defibrillator oppbevaringsskap, hvit | CD4UPX 1YUB8 4400-DStøpt akrylFjern7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"-2 155 NOK
ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillatoroppbevaringsskap, hvit | CD4UPY 2KJN6 4400-DAStøpt akryl-7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"130 dB2 621 NOK
ALLEGRO SAFETY 4400-DS defibrillatorveggkoffert, med alarm og blitser, plast | CD4UPZ 4400-DSStøpt akrylHvit7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren-120 dB3 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med alarm, metall, liten
6 531 NOK / enhet