ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillatoroppbevaringsskap, hvit | CD4UPY 2KJN6

ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillatoroppbevaringsskap, hvit

På lager
Vare: CD4UPY Modell: 4400-DAKryssref: 2KJN6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefibrillator Oppbevaringsskap
Case ColorSvart
Dør TypeEnkel, hengslet og naglet
Utvendig dybde9 1 / 2 "
Utvendig høyde18 "
Utvendig bredde14 "
Innvendig dybde7 1 / 2 "
Innvendig høyde16 "
Innvendig bredde12 "
MaterialeAkrylonitrilbutadienstyren
Antall spilleautomater3
Forsegl materialeBuna-N
HyllematerialeKlar støpt akryl
Hyllestørrelse12 3 / 4 "x 12 1 / 4" x 6 1 / 4 "
Størrelse8 "x 12"
Lydnivå130 dB
StilLiten, enkel dør
Spenning9V DC
VindusmaterialeStøpt akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9403200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVindusmaterialeFARGEInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeStørrelseLydnivåPris
ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med alarm, metall, liten | CD4UPV 4210-01Herdet glassFjern8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lett stål13 "x 13" x 3/4 "-6 531 NOK
ALLEGRO SAFETY 4400-D Defibrillator oppbevaringsskap, hvit | CD4UPX 1YUB8 4400-DStøpt akrylFjern7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"-2 551 NOK
ALLEGRO SAFETY 4400-DS defibrillatorveggkoffert, med alarm og blitser, plast | CD4UPZ 4400-DSStøpt akrylHvit7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren-120 dB3 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillatoroppbevaringsskap, hvit
2 739 NOK / enhet