INGERSOLL-RAND Regenerativ tørkemiddel tørketrommel

filtre

INGERSOLL-RAND -

Trykkluft tørketrommel

Luftkompressortørkere fra Ingersoll Rand er designet for å undertrykke duggpunktet til trykkluft ved å fjerne fuktighet fra den før luften kondenserer til en skadelig væske. Disse tørketrommene tilbyr flertrinnsfiltrering for å fjerne gjenværende forurensninger og forbedre systemets effektivitet og produktkvalitet. Deres energieffektive design har et kjølesystem kombinert med termisk masse for å lagre kald energi effektivt. Disse tørketrommene er utstyrt med en brukervennlig mikroprosessorkontroller for å få maksimal kontroll over hvordan tørketrommelen fungerer mens de overvåker strømforholdene. Ingersoll tørketromler har flere alarmskjermer for å minimere nedetid og energisparemodus for automatisk avstenging. Noen modeller leveres med sentrifugalseparasjon for å separere og fjerne fuktighet fra den avkjølte luften. Velg fra et bredt utvalg av Ingersoll Rand trykklufttørkere, tilgjengelig i en- og trefasemodeller på Raptor Supplies.

StilModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris (eks. mva)
AHL3001H00AA-30032 "---1-234 980NOK
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-199 619NOK
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-196 226NOK
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-208 198NOK
AHL1201H00AA-12030 "---1-186 676NOK
AHL5001H00AA-50040 "---1-316 807NOK
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-455 891NOK
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-265 282NOK
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-500 766NOK
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-379 417NOK
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "PT91 677NOK
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "PT119 002NOK
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "PT82 307NOK
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT64 337NOK
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT44 586NOK
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "PT36 530NOK
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "PT19 205NOK
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "PT52 409NOK
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "PT20 310NOK
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "PT35 041NOK
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "PT24 198NOK
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "PT55 918NOK
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "34 "flens463 310NOK
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "PT240 873NOK
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "PT212 211NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?