WERA TOOLS Ratcheting Skiftenøkler

Egnet for bruk med sekskantskruer med 80 tenner mekanisme for fleksibilitet i trange rom og krom molybden stålkonstruksjon med nikkel-krom belegg for rustbeskyttelse

filtre

WERA TOOLS -

Vendbar skralle, kombinasjonsmetrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A050732680017"8399NOK
B050732710017.5 "11435NOK
C050732700017.25 "10414NOK
D050732720018"12 "449NOK
E050732730018.5 "13442NOK
F050732740019"14mm462NOK
G050732750019.5 "15mm443NOK
H0507327600110.5 "16mm462NOK
I0507327700111 "17mm562NOK
J0507327900111.5 "19mm644NOK
K0507327800111.25 "18mm539NOK
WERA TOOLS -

Vendbar skralle, kombinasjon SAE skrallekombinøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A050732800017"5 / 16 "383NOK
B050732810017.25 "3 / 8 "402NOK
C050732820018.5 "7 / 16 "437NOK
D050732830019.5 "1 / 2 "427NOK
E0507328400110.5 "9 / 16 "444NOK
F0507328500111 "5 / 8 "499NOK
G0507328700111.5 "3 / 4 "587NOK
H0507328600111.25 "11 / 16 "572NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?