Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05073280001 Skrallekombinøkkel 5/16 tommer | AF8KFG 26VR39

WERA TOOLS 05073280001 Skrallekombinøkkel 5/16 tommer

På lager
Vare: AF8KFG Modell: 05073280001Kryssreferanse: 26VR39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse5 / 16 "
MaterialeChrome Molybden
Min. Arc Swing4.5 Degrees
Antall tannhjul80
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde7"
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilVendbar skralle, kombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.33
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WERA TOOLS 05073281001 Skrallekombinøkkel 3/8 tommer | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "397NOK
WERA TOOLS 05073282001 Skrallekombinøkkel 7/16 tommer | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "441NOK
WERA TOOLS 05073283001 Skrallekombinøkkel, 1/2" | AF8KFK 26VR42 050732830019.5 "1 / 2 "423NOK
WERA TOOLS 05073284001 Skrallekombinøkkel 9/16 tommer | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "447NOK
WERA TOOLS 05073285001 Skrallekombinøkkel 5/8 tommer | AF8KFM 26VR44 0507328500111 "5 / 8 "510NOK
WERA TOOLS 05073286001 Skrallekombinøkkel 11/16 tommer | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "581NOK
WERA TOOLS 05073287001 Skrallekombinøkkel 3/4 tommer | AF8KFP 26VR46 0507328700111.5 "3 / 4 "619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05073280001 Skrallekombinøkkel 5/16 tommer
384NOK / enhet