HONEYWELL Radiatoraktuatorer og ventiler

Termostatiske radiatorventiler kontrollerer temperaturen ved å modulere strømmen av varmt vann eller damp gjennom radiatorer og konvektorer. Har en EPDM seteskive for en bobletett avstengning og en gjenget kropp for å sikre sikre tilkoblinger. Brukes med termostatiske aktuatorer for å kontrollere temperaturendringer.

filtre

HONEYWELL -

Termostatisk radiatorventil

Termostatventiler fra Honeywell brukes til å kontrollere temperaturen i innendørsrom, kontorer og verksteder ved å regulere strømmen av varmt vann til regulatoren. Disse radiatorventilene brukes ofte i den elektroniske og elektriske industrien og oppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Disse ventiler med høy kapasitet er utstyrt med EPDM-skiver som gir tetning for bobler for varmtvanns- og damprørsystemer. De har forniklet bronsestøpt konstruksjon for høy korrosjons- og rustmotstand og kan brukes med T104 termostatiske aktuatorer. Alle deler kan enkelt byttes ut med et enkelt serviceverktøy mens ventilen fungerer under høyt trykk. Velg mellom et bredt utvalg av Honeywell radiatortermostatventiler, tilgjengelig i rette og vinklede kroppsstiler på Raptor Supplies.

StilModellKroppsstilBtuHVolumkoeffisientRørstørrelsePris (eks. mva)
AV110E1004Vinkel127,0004.61 / 2 "2 073NOK
AV110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 662NOK
BV110D1008Rett162,0005.83 / 4 "1 588NOK
BV110D1000Rett127,0004.61 / 2 "1 427NOK
HONEYWELL -

Termostataktuator med høy kapasitet

StilModellPris (eks. mva)
AT104B10382 627NOK
BT104F15121 951NOK
CT104A10401 021NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?