FAG BEARINGS Radiale kulelagre

Ideell for bruk i trinsesystemer for enkel lasthåndtering, transportbånd for å sikre friksjonsfri rotasjon av trekkhjul, og biler for bevegelse i hjul og motorer. Har en maksimal dynamisk belastningskapasitet på 142000 XNUMX lb og tilbys i forskjellige bore- og utvendige diametre

filtre

FAG BEARINGS -

Radialkulelager med en rad

StilModellTemp. OmrådeBore Dia.BurmaterialetypenBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMPris (eks. mva)
AHC6307-2RSR-TVH-L207-C332 grader til 248 grader F35mmpolyamiderDobbeltforseglet21mm33,500 lb.HC6307-2RSR-TVH-L207-C3560018 954NOK
AHC6308-2RSR-TVH-L207-C332 grader til 248 grader F40mmpolyamiderDobbeltforseglet23mm42,500 lb.HC6308-2RSR-TVH-L207-C35000-
RFQ
AHC6203-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader til 248 grader F17mmpolyamiderDobbeltforseglet12mm10,400 lb.HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C317000-
RFQ
AHC6206-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader til 248 grader F30mmpolyamiderDobbeltforseglet16mm20,800 lb.HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3103008 068NOK
AHC6204-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader til 248 grader F20mmpolyamiderDobbeltforseglet14mm13,900 lb.HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C314600-
RFQ
AHC6205-C-2HRS-TVH-L207-C332 grader til 248 grader F25mmpolyamiderDobbeltforseglet15mm15,000 lb.HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C312300-
RFQ
B6217-J20AA-C332 grader til 302 grader F85mmStålÅpen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
B6218-J20AA-C332 grader til 302 grader F90mmStålÅpen30mm102,000 lb.6218-J20AA-C363008 554NOK
B6314-J20AA-C332 grader til 302 grader F70mmStålÅpen35mm115,000 lb.6314-J20AA-C3680017 413NOK
B6311-J20AA-C332 grader til 302 grader F55mmStålÅpen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850013 428NOK
B6313-J20AA-C332 grader til 302 grader F65mmStålÅpen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730016 074NOK
B6316-J20AA-C332 grader til 302 grader F80mmStålÅpen39mm131,000 lb.6316-J20AA-C3540022 020NOK
B6317-J20AA-C332 grader til 302 grader F85mmStålÅpen41mm141,000 lb.6317-J20AA-C35000-
RFQ
B6312-J20AA-C332 grader til 302 grader F60mmStålÅpen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790014 341NOK
B6318-J20AA-C332 grader til 302 grader F90mmStålÅpen43mm142,000 lb.6318-J20AA-C34900-
RFQ
B6309-J20AA-C332 grader til 302 grader F45mmStålÅpen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C395009 468NOK
B6315-J20AA-C332 grader til 302 grader F75mmStålÅpen37mm123,000 lb.6315-J20AA-C36300-
RFQ
B6215-J20AA-C332 grader til 302 grader F75mmStålÅpen25mm70,000 lb.6215-J20AA-C37800-
RFQ
FAG BEARINGS -

Selvjusterende kulelager

StilModellPris (eks. mva)
A2205-2RS-TVH1 568NOK
A2203-2RS-TVH1 397NOK
A2208-2RS-TVH2 091NOK
A2207-2RS-TVH2 014NOK
A2202-2RS-TVH1 657NOK
A2206-2RS-TVH1 675NOK
A2204-2RS-TVH1 710NOK
FAG BEARINGS -

Radial Bearing Double Row 12mm boring

ModellSakPris (eks. mva)
2201-2RS-TVHAJ2HKU1 230 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?