Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH Radiallager dobbel rad 12mm boring | AJ2HKU 4YVY6

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH Radiallager dobbel rad 12 mm boring

På lager
Vare: AJ2HKU Modell: 2201-2RS-TVHKryssreferanse: 4YVY6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bore Dia.12mm
BurmaterialePA66
Dynamisk lastekapasitet1,281 lb.
Bransjenummer2201-2RS-TVH
SmøringGrease
Maks. RPM17,000
Utenfor Dia.32 mm
Forsegl materialeNitrilgummi
Statisk lastekapasitet283 lb.
Temp. Område-22 grader til 212 grader F
typenDobbeltforseglet
Bredde14mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Enkel rad / dobbel rad: Dobbel rad

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH Radiallager dobbel rad 12 mm boring
1 230 NOK / enhet