EXCELON PVC og CPVC-rør

Fleksible, klare slanger med en maksimal strekkstyrke på 1900 psi og et driftstemperaturområde på -65 til 160 grader F. Mye brukt i industrielle væskehåndteringsapplikasjoner som tilførselsrør for varmt/kaldt vann. Tilgjengelig i Shore A 55 og 60 hardhetsvarianter

filtre

StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "348NOK
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "480NOK
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 214NOK
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "418NOK
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 406NOK
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "613NOK
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 163NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "651NOK
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "2 357NOK
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "920NOK
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "1 997NOK
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 444NOK
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "2 935NOK
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "1 303NOK
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "9 735NOK
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "3 581NOK
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "6 728NOK
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "1 031NOK
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "548NOK
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "9 370NOK
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "4 122NOK
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "14 276NOK
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "586NOK
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "18 893NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?