ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Trykk for å koble til rørbeslag

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Koblinger

StilModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A706103-02Messing1 / 2 "3 / 4 "1200 psi1 / 2 "1 / 8 "-65 grader til 250 grader F32NOK
A706103-12Messing1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F242NOK
A706103-06Messing7 / 8 "1 7 / 64 "1200 psi13 / 16 "3 / 8 "-65 grader til 250 grader F72NOK
A706103-04Messing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F45NOK
A706103-08Messing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "-65 grader til 250 grader F126NOK
B81103-08Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B06103-02CPForkrommet messing--125 psi-1 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B81103-06Forkrommet messing--125 psi-3 / 8 "65 grader til 250 grader F39NOK
B81103-16Forkrommet messing--125 psi-1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
B81103-12Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
C706303-04Messing med lav bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F214NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?