WESTWARD Push-Pullers

filtre

WESTWARD -

Pulley Pullers

StilModellKapasitetSkruestørrelsePris (eks. mva)
A29FX505 tonn.5/8"-18 x 5-11/16"616NOK
B29FX527 tonn.3/4"-16 x 11-3/4"1 166NOK
WESTWARD -

Trykk på avtrekker

StilModellKapasitetSakRekkeviddeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A29FX4310 tonn.Trykk på avtrekker8.25 "3/4 "-16 x 12"2 196NOK
B29FX5310 tonn.Skyv avtrekkssett8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"3 486NOK
C29FX4517-1/2 tonn.Trykk på avtrekker11.25 "1"-14, 13-1/4"4 009NOK
D29FX4430 tonn.Trykk på avtrekker10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"7 559NOK
WESTWARD -

Flensavtrekker

StilModellBoltsirkel Dia.RekkeviddeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A29FX481-1/2 to 4-5/8"Det er.5/8"-18 x 5-1/2"1 321NOK
B29FX491-1/2 to 4-5/8"2"5/8 "-10600NOK
C29FX471-1 / 2 til 4-5 / 8, 1 til 2-5 / 8 "Det er.5/8 "-10845NOK
WESTWARD -

Servostyring Remskiveavtrekker

ModellSakPris (eks. mva)
1MZR8AB2NUF136NOK
WESTWARD -

Rattavtrekker

ModellSakPris (eks. mva)
1MZR1AB2NUA295NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?