Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29FX47 Flenstrekker spredt 1-1/2 til 4-5/8 tommer | AB8VBL

WESTWARD 29FX47 Flenstrekker spredt 1-1/2 til 4-5/8 tomme

På lager
Vare: AB8VBL Modell: 29FX47Kryssreferanse: 29FX46
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
936NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensavtrekker
Boltsirkel Dia.1-1 / 2 til 4-5 / 8, 1 til 2-5 / 8 "
RekkeviddeDet er.
Skruestørrelse5/8 "-10
Spre1-1 / 2 til 4-5 / 8 In.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.718
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.RekkeviddeSkruestørrelsePris
WESTWARD 29FX48 Flenstrekker Spredning 1-1/2 til 4-5/8 tomme | AB8VBM 29FX481-1/2 to 4-5/8"Det er.5/8"-18 x 5-1/2"1 321 NOK
WESTWARD 29FX49 Flenstrekker spredt 1-1/2 til 4-5/8 tomme | AB8VBN 29FX491-1/2 to 4-5/8"2"5/8 "-10665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FX47 Flenstrekker spredt 1-1/2 til 4-5/8 tomme
936NOK / enhet