Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1MZR1 Ratttrekker | AB2NUA

WESTWARD 1MZR1 Ratttrekker

På lager
Vare: AB2NUA Modell: 1MZR1
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRattavtrekker
Skruestørrelse3/8-16 x 3 1/2 ", 5/16-16 x 3 1/2", 5/16-24 x 3 1/2 ", 5/16 x 18 x 4", M8-1.25 x 90 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0935
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1MZR1 Ratttrekker
295NOK / enhet