MAYHEW TOOLS Stans og meiselsett

Inkluderer stanse- og meiselsett designet for enkel fjerning av pinner, foringer og avisolerte skruer i forskjellige snekker-, bilreparasjons- og metallarbeidsprosjekter. Laget av stål av S-2 kvalitet og varmebehandlet med full skaft for maksimal styrke. Tilgjengelig i 3 til 36 stk varianter

filtre

MAYHEW TOOLS -

Kombinasjonsstansesett

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A620106"Høyverdig verktøylegering10Solid Punch-3/32", Mini Pin Punches-1/16, 5/64, 3/32", Vanlige Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32", Prick Punch-5/16", Sentrumslag-1/4, 5/16"836NOK
B622777"Messing4Drift Punch-3/8 ", Solid Punch-1/4", Pin Punch-1/4 ", Pin Punch-3/8"611NOK
C6136515 "Messing3Brass Lineup Punches-3/8 x 10, 7/16 x 14" , Brass Drift Punch-3/4 x 10"2 107NOK
MAYHEW TOOLS -

Slagsett

Mayhew stansesett er designet for stansing av pakninger for bil- og produksjonsapplikasjoner. Disse stansesettene har stål-/legeringsstålkonstruksjon for høy slagstyrke, og utvalgte modeller kommer med kappede ender med store slående skiver for å redusere hammerslag og traumer i albuen og håndleddet. De har polstrede grep for å redusere støt og gi et komfortabelt grep. Velg fra et omfattende utvalg av disse stansesettene, tilgjengelig i 4, 16 og 24 deler.

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris (eks. mva)
A613415 "til 6 1/2"Stål16Solide stanser-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8", Pinneslag-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 517NOK
B800408"Alloy Steel24Solid- (2) 1/2 senter, (2) 3/8 stikk, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 Pin, (2) 3/8 Center, 5/16 Solid, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 301NOK
MAYHEW TOOLS -

Punch og meiselsett

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris (eks. mva)
A610195 "til 7"Stål19Center Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalde meisler-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 728NOK
B610808"Høyverdig verktøylegering24Kalde meisler-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4", Cape Meisler-1/4, 3/8", Half Round Nose Meisel-1/4", Diamond Point Meisel-1/4", Rivet Buster, Solid Punches-1/8, 3/16, 1/4", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 689NOK
C610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Ikke tether i stand689NOK
D662609.5 "Stål123mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,13mm,19mmIkke tether i stand1 303NOK
MAYHEW TOOLS -

Drive Pin Punch Sets

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris (eks. mva)
A620602 3/4 "til 6"Høyverdig verktøylegering81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)656NOK
B620774 1/2 "til 8"Stål105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)873NOK
C615114 3/4 "til 8"Stål101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 128NOK
D6208012 "Høyverdig verktøylegering61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)714NOK
MAYHEW TOOLS -

Sentre stansesett

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A622144 "til 6 1/4"Stål51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"550NOK
B600077"Smidd legeringsstål71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"512NOK
MAYHEW TOOLS -

Hul hullsett

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A660085.5 "Høyverdig verktøylegering111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"2 323NOK
B660106.5 "Høyverdig verktøylegering113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "2 416NOK
C660126.5 "Høyverdig verktøylegering101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"1 771NOK
D660049"Alloy Steel161-1 / 4 "til 3"3 600NOK
E660009"Alloy Steel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"3 471NOK
F6600610 "Høyverdig verktøylegering312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "7 714NOK
G6600213 "Alloy Steel271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"6 818NOK
H6608013 "Høyverdig verktøylegering281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"8 085NOK
I6601615.5 "Høyverdig verktøylegering361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"13 388NOK
MAYHEW TOOLS -

Pilotpunch -sett

Mayhew pilotstansesett er egnet for kjøring og fjerning av hulspenningspinner og rullestifter for bil- og produksjonsapplikasjoner. De har legert stålkonstruksjon for å motstå støt og strukturert grep for å forhindre glid midt i drift. Utvalgte modeller har en sikkerhetspose for sikker oppbevaring og bærbarhet på arbeidsplassen. Velg mellom et stort utvalg av disse pilotstansesettene, tilgjengelig i 9 og 12 tommers stykker.

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "1 103NOK
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "1 706NOK
MAYHEW TOOLS -

Pilotslagsett 12 stk

ModellSakPris (eks. mva)
62258AE4RJK1 967 NOK
MAYHEW TOOLS -

Solid stansesett som ikke kan feste

ModellSakPris (eks. mva)
61340AG9MVA686NOK
MAYHEW TOOLS -

Pin Punch Set, stål, 9 tommer langt, antall stykker: 5

ModellSakPris (eks. mva)
62082AH8CUR627NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?