Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 Stk | AB7WFL 24D640

MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 Stk

På lager
Vare: AB7WFL Modell: 62060Kryssreferanse: 24D640
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
656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch Set
Lengde2 3/4 "til 6"
MaterialeHøyverdig verktøylegering
Antall stykker8
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)
    • Undermerke: MAYHEW SELECT

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris
MAYHEW TOOLS 62080 Pin Punch Set Metric Alloy 6 Stk | AB7WFM 24D641 6208012 "Høyverdig verktøylegering61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)714NOK
MAYHEW TOOLS 61511 Drive Pin Punch Set 10 pieces Steel | AG9VAP 22KK63 615114 3/4 "til 8"Stål101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 128 NOK
MAYHEW TOOLS 62077 Drive Pin Punch Set 10 pieces Steel | AG9VAQ 22KK64 620774 1/2 "til 8"Stål105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 Stk
656NOK / enhet