Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 61019 Punch And Meisel Sett Black Oxide 19 Pc | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 Stans og meiselsett svart oksid 19 stk

På lager
Vare: AB6VJK Modell: 61019Kryssref: 22KK69
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
1 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStans og meiselsett
Lengde5 "til 7"
MaterialeStål
Antall stykker19
Størrelser inkludertCenter Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalde meisler-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7505
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mayhew 61019 stanse- og meiselsett fungerer som viktige verktøy for metallbearbeiding, trebearbeiding og generell fabrikasjon. Dette settet består av stanser for å markere, stikke hull på eller plassere deler og materialer, mens meisler er avgjørende for å få gjenstander på plass, jevne ut overflater og skjære, hakke, hakke eller forme materialer.

Egenskaper:

  • Dette Mayhew-verktøysettet har et omfattende utvalg av 19 deler designet for ulike bruksområder.
  • Det følger med en praktisk bag for organisert oppbevaring.
  • Dette stansesettet inkluderer forskjellige typer, for eksempel senterstans, kaldmeisel, stiftstans og solid stanse, og tilbyr allsidighet for en rekke oppgaver.

Kompatibelt tilbehør:

  • Westward 30PA82 gummihammer: Denne gummihammeren brukes til å plassere steinfliser, legge treplater og gulv, justere deler på plass og stemple skinn. Den gir en mykere innvirkning sammenlignet med plast- og metallklubber, men har likevel mer hardhet enn motpartene i tre.
  • Westward 32PJ36 Verktøyveske: Denne polyester verktøyvesken utviser motstand mot slitasje og flekker, har hurtigtørkende egenskaper hvis den utsettes for fuktighet og har evnen til å strekke seg mens den går tilbake til sin opprinnelige form.
  • Proto J2108 Punch & Cold Meiselholder: Denne konvensjonelle holderen har en gripering som glir over spissen og under slaghodet til en kompatibel stanse eller meisel. Den har et håndtak som strekker seg fra siden av stansen eller meiselen, og minimerer risikoen for håndskader som følge av tapte treff og blikkslag.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør jeg Mayhew 61019 stanse- og meiselsett?

A. Rengjør verktøyene etter bruk med en tørr klut for å fjerne rusk. For gjenstridige rester kan et skånsomt løsemiddel eller smøremiddel påføres, etterfulgt av tørking.

Q. Kan jeg slipe Mayhew 61019 stans og meisel i settet?

A. Ja, verktøyene kan slipes med passende slipeverktøy. Følg produsentens retningslinjer for den spesifikke verktøytypen.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse Mayhew-verktøyene?

A. Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert hansker og øyevern. Sørg for en stabil arbeidsflate og sikre arbeidsstykker.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris
MAYHEW TOOLS 61080 Mekanikk Punch Og Meisel Sett Sae 24 Pc | AB7WFH 24D636 610808"Høyverdig verktøylegering24Kalde meisler-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4", Cape Meisler-1/4, 3/8", Half Round Nose Meisel-1/4", Diamond Point Meisel-1/4", Rivet Buster, Solid Punches-1/8, 3/16, 1/4", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 689 NOK
MAYHEW TOOLS 66260 Stans og meiselsett 12-delt stål | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Stål123mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,13mm,19mmIkke tether i stand1 303 NOK
MAYHEW TOOLS 61005 Stans og meiselsett 6-delt stål | AH8CVC 38GP02 610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Ikke tether i stand689NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 61019 Stans og meiselsett svart oksid 19 stk
1 728 NOK / enhet