Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32PJ36 verktøyveske med bred munn 21 lommer 14 x 7-1/2 | AH3KUY

WESTWARD 32PJ36 verktøyveske med bred munn 21 lommer 14 x 7-1/2

På lager
Vare: AH3KUY Modell: 32PJ36
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
1 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyveske med bred munn
Grunnleggende materialepolyester
Lukk TypeGlidelås
FARGEBlack
Materiale600D Polyester
Antall innerlommer10
Antall utvendige lommer11
Antall stykker1
Antall lommer21
Generell dybde7.5 "
Total høyde9.25 "
Samlet bredde14 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSakMaterialeAntall innerlommerAntall utvendige lommerAntall lommerGenerell dybdeTotal høydePris
WESTWARD 32PJ37 verktøyveske med bred munn 21 lommer 16 x 8-1/4 | AH3KUZ 32 37 PJXNUMX16 "Verktøyveske med bred munn600D Polyester1011218.25 "11.5 "580NOK
WESTWARD 32PJ38 verktøyveske med bred munn 22 lommer 18 W | AH3KVA 32 38 PJXNUMX18 "Verktøyveske med bred munn600D Polyester7152212.5 "13.5 "1 333 NOK
WESTWARD 32PJ39 Verktøyveske 21 Lommer 20-1/2 x 10 x 15 Svart | AH3KVB 32 39 PJXNUMX20.5 "Tool Bag1680D ballistisk polyester1562110 "15 "1 514 NOK
WESTWARD 32PJ40 verktøyveske med bred munn 11 lommer 22 x 12-1/2 | AH3KVC 32 40 PJXNUMX22 "Verktøyveske med bred munn600D Polyester741112.5 "14 "1 502 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32PJ36 verktøyveske med bred munn 21 lommer 14 x 7-1/2
1 045 NOK / enhet