A.R. NORTH AMERICA Dyser for høytrykksvasker

Brukes med høytrykksvannspray for å fjerne løs maling, mugg, støv, gjørme og smuss fra overflater; tilgjengelig i varianter av turbo, kloakk, hurtigkoblingsspray, roterende kloakk og roterende turbo

filtre

A.R. NORTH AMERICA -

Turbo roterende spraydyse

StilModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMaks. PressDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris (eks. mva)
AALTPR25-301.792.022.523625 psi42.933.33.591 400NOK
BALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.591 879NOK
CALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 til 64.14.565.041 411NOK
BALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.041 805NOK
CALTPR25-703.133.554.43625 psi7 til 7.55.145.756.31 411NOK
BALTPR35-703.133.194.034500 psi6.54.75.35.861 805NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Dyser for høytrykksvasker

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
APW3082130Slange98NOK 1
BH1/8VV-9501Munnstykke133NOK 1
BNZQC5P-040Munnstykke563NOK 5
C0124722510Roterende avløpsdyse659NOK 1
DH1/8U-6540Såpe72NOK 1
ESA1/4MEG-0004Sprøyte112NOK 1
BSA1/4MEG-4002Sprøyte111NOK 1
FPW20304Turbodyse607NOK 1
A.R. NORTH AMERICA -

Spraydyse

StilModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris (eks. mva)pk. Antall.
ANZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.27541NOK 5
ANZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.74554NOK 5
ANZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.21539NOK 5
ANZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.68541NOK 5
ANZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.14539NOK 5
ANZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.08528NOK 5
ANZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.48528NOK 5
ANZMEG5P15-1506.717.59.191510.6111.8612.9914.03747NOK 5
ANZMEG5P15-2008.941012.252014.1415.8117.3218.71747NOK 5
A.R. NORTH AMERICA -

Turbodyse

StilModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris (eks. mva)
AROTOJET400-104.45.06.1107.07.98.69.32 995NOK
AROTOJET400-125.36.07.3128.49.410.311.22 995NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Kloakkdyse

StilModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInletDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris (eks. mva)
AAL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46925NOK
BAL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9465NOK
CAL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76925NOK
BAL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76465NOK
BAL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63465NOK
CAL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.63925NOK
DAL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.361 283NOK
EAL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.391 283NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Roterende avløpsdyse

StilModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInletDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris (eks. mva)
AAL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.91 211NOK
BAL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.91 491NOK
BAL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.331 475NOK
AAL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.21 211NOK
CAL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.362 770NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Quick Connect spraydyse

StilModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris (eks. mva)pk. Antall.
ANZQC5P-0301.341.501.8432.122.372.602.81567NOK 5
ANZQC5P-0351.571.752.143.52.472.773.033.27567NOK 5
ANZQC5P-0401.792.002.4542.833.163.463.74567NOK 5
ANZQC5P-0452.012.252.764.53.183.563.904.21567NOK 5
ANZQC5P-0502.242.503.0653.543.954.334.68555NOK 5
ANZQC5P-0552.462.753.375.53.894.354.765.14555NOK 5
ANZQC5P-0652.913.253.986.54.605.145.636.08567NOK 5
ANZQC5P-0803.584.004.9085.666.326.937.48567NOK 5
ANZQC5P-1506.717.59.191510.6111.8612.9914.03749NOK 5
ANZQC5P-2008.941012.252014.1415.8117.3218.71719NOK 5
A.R. NORTH AMERICA -

Dyse 1/4 (f) npt 4000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
NZ0-6540QCAE6EAM247NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?