Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Spraydyse Størrelse 15 5000 Psi - Pakke med 5 | AB2JTZ 1MDH3

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Spraydyse Størrelse 15 5000 Psi - Pakke med 5

På lager
Vare: AB2JTZ Modell: NZMEG5P15-150Kryssreferanse: 1MDH3
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
747NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpraydyse
GPM @ 1000 PSI7.5
GPM @ 1500 PSI9.19
GPM @ 2000 PSI10.61
GPM @ 2500 PSI11.86
GPM @ 3000 PSI12.99
GPM @ 3500 PSI14.03
GPM @ 4000 PSI15
GPM @ 5000 PSI16.77
GPM @ 800 PSI6.71
Inlet1/4 "(M) NPT
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Press5000 psi
Dysestørrelse15
Dysesprayvinkel0 til 40 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8424909080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIpk. Antall.Pris
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-040 Spraydyse hannstørrelse 4.0 - pakke med 5 | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745554NOK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-045 Sprøytedyse hannstørrelse 4.5 - pakke med 5 | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215539NOK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-050 Sprøytedyse hannstørrelse 5.0 - pakke med 5 | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685541NOK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Sprøytedyse hannstørrelse 5.5 - pakke med 5 | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145539NOK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-065 Spraydyse hannstørrelse 6.5 - pakke med 5 | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085528NOK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-080 Spraydyse hannstørrelse 8.0 - pakke med 5 | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485528NOK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-035 Sprøytedyse hannstørrelse 3.5 - pakke med 5 | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Spraydyse Størrelse 15 5000 Psi - Pakke med 5
747NOK /pakke