Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL0124722310 Kloakkdyse Størrelse 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5

A.R. NORTH AMERICA AL0124722310 Kloakkdyse størrelse 6.5 5000 Psi

På lager
Vare: AC8JEF Modell: AL0124722310Kryssreferanse: 3ANU5
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
925NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkdyse
GPM @ 1000 PSI3.25
GPM @ 1500 PSI3.98
GPM @ 2000 PSI4.6
GPM @ 2500 PSI5.14
GPM @ 3000 PSI5.63
GPM @ 3500 PSI6.08
GPM @ 4000 PSI6.5
GPM @ 5000 PSI7.27
GPM @ 800 PSI2.91
Inlet3/8 "(F) NPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press5000 psi
Dysestørrelse6.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8424909080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInletDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris
AR NORTH AMERICA AL0124722250 Avløpsdyse Størrelse 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9465NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722260 Avløpsdyse Størrelse 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76465NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722270 Kloakkmunnstykke Størrelse 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63465NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722280 Avløpsdyse Størrelse 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46925NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722300 Kloakkdyse Størrelse 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76925NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722330 Kloakkdysestørrelse 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.361 283 NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722360 Avløpsdyse Størrelse 12 3/8 (f) npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.391 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722310 Kloakkdyse størrelse 6.5 5000 Psi
925NOK / enhet