Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL0124722610 Roterende kloakkmunnstykke Størrelse 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1

A.R. NORTH AMERICA AL0124722610 Roterende kloakkdyse størrelse 4.5 3600 Psi

På lager
Vare: AC8JEL Modell: AL0124722610Kryssreferanse: 3ANV1
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
1 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende avløpsdyse
GPM @ 1000 PSI2.25
GPM @ 1500 PSI2.76
GPM @ 2000 PSI3.18
GPM @ 2500 PSI3.56
GPM @ 3000 PSI3.9
GPM @ 3500 PSI4.21
GPM @ 4000 PSI4.5
GPM @ 800 PSI2.01
Inlet3/8 "(F) NPT
MaterialeMessing / rustfritt stål
Maks. Press3600 psi
Dysestørrelse4.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8424909080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInletDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris
AR NORTH AMERICA AL0124722570 Roterende kloakkmunnstykke Størrelse 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.91 211 NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722590 Roterende kloakkmunnstykke Størrelse 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.21 211 NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722620 Roterende kloakkmunnstykke Størrelse 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.331 475 NOK
AR NORTH AMERICA AL0124722650 Roterende kloakkmunnstykke Størrelse 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.362 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722610 Roterende kloakkdyse størrelse 4.5 3600 Psi
1 491 NOK / enhet