Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Munnstykke Messing 5800 psi Størrelse 12 | AG4YQL 35HX59

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Munnstykke Messing 5800 psi Størrelse 12

På lager
Vare: AG4YQL Modell: ROTOJET400-12Kryssreferanse: 35HX59
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
2 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbodyse
GPM @ 1000 PSI6.0
GPM @ 1500 PSI7.3
GPM @ 2000 PSI8.4
GPM @ 2500 PSI9.4
GPM @ 3000 PSI10.3
GPM @ 3500 PSI11.2
GPM @ 4000 PSI12.0
GPM @ 5000 PSI13.4
GPM @ 800 PSI5.3
Inlet1/4 "(F) NPT
MaterialeMessing
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Press5800 psi
Dysestørrelse12
Dysesprayvinkel15 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8424909080

Produktdetaljer:

    • Åpningsstørrelse (1.2 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris
AR NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Munnstykke Messing 5800 psi Størrelse 10 | AG4YQK 35HX58 ROTOJET400-104.45.06.1107.07.98.69.32 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Munnstykke Messing 5800 psi Størrelse 12
2 995 NOK / enhet