DAKE CORPORATION 977400-1V Borpressehjul 110v 2 Hk 4mt | AG4YHV 35GW74

DAKE CORPORATION 977400-1V Drill Press Remskive 110v 2 Hk 4mt

På lager
Vare: AG4YHV Modell: 977400-1VKryssreferanse: 35GW74

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill presse
Forsterker AC20
Basestørrelse15 "x 23-5 / 8"
Kapasitet stål1-1 / 4 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.4"
KjøretypeTrinse
Hz60
Maks. Spindel til base50 "
Motor HP2
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde23.625 "
Total høyde71 "
Samlet bredde15 "
Fase1
Quill Dia.3-1 / 4 "
Spindelhastighet46 til 3473
Spindelavsmalning4MT
Spindel til bord26-3 / 8 "
Spindelreiser5-1 / 4 "
Svinge18 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate15-3/4" x 15-3/4"
Vippevinkel180 Degrees
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 219.08
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)60.02
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8459290020

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseChuck størrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAKE CORPORATION 977102-1 Borpressehjul 110v 1/2 hk Fase 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "26 414 NOK
DAKE CORPORATION 977600-1V Borpressehjul 110v 2 hk Fase 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "44 489 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 977700-1V gulvborepresshjul, 2 HK, 18" sving, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "61 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977400-1V Drill Press Remskive 110v 2 Hk 4mt
54 666 NOK / enhet