SPENCE Trykkregulatorer

Direktevirkende og pilotstyrte regulatorer ideelle for bruk i fjernvarmesystemer og en-/parallelltrinns reduksjonsstasjoner for å kontrollere trykket innenfor området 3 - 150 psi. Har pakkeløs konstruksjon for å eliminere lekkasje og stammeslitasje og membranbelastede damppassasjer for enkel inspeksjon

filtre

StilModellTrykkjusteringsområdeBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. PressMaks. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
AD50-C1B9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1D9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1E9A3 til 15 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-C1F9A3 til 15 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1C9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1H9B5 til 40 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965NOK
AD50-C1G9B5 til 40 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244NOK
AD50-C1D9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1B9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1C9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1F9C10 til 30 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1E9C10 til 30 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-C1G9G30 til 100 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244NOK
AD50-C1H9G30 til 100 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965NOK
AD50-C1C9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-T1C9H30 til 140 psiRustfritt stål7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 Grader F1 / 2 "18 517NOK
AD50-C1B9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1F9H30 til 140 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1D9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1E9H30 til 140 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
AE-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 til 100 psi17 948NOK
AE-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 til 100 psi17 127NOK
AE-C1C9A1B1AN112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 til 150 psi17 535NOK
AE-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 til 20 psi17 481NOK
AE-C1D9A1B1AN112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 til 150 psi18 238NOK
AE-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 til 20 psi18 180NOK
AE-C1D9A1B1AM112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 til 100 psi18 538NOK
AE-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 til 20 psi19 678NOK
AE-C1E9A1B1AN113.625 "1"5.375 "1"20 til 150 psi19 523NOK
AE-C1E9A1B1AM113.625 "1"5.375 "1"10 til 100 psi19 723NOK
AE-C1F9A1B1AN113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 til 150 psi23 036NOK
AE-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 til 20 psi23 036NOK
AE-C1F9A1B1AM113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 til 100 psi23 036NOK
AE-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 til 20 psi26 395NOK
AE-C1G9A1B1AM114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 til 100 psi26 518NOK
AE-C1G9A1B1AN114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 til 150 psi26 565NOK
AE-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 til 20 psi32 763NOK
AE-C1H9A1B1AM115 "2"7.5 "2"10 til 100 psi32 609NOK
AE-C1H9A1B1AN115 "2"7.5 "2"20 til 150 psi32 609NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?