WIHA TOOLS Presisjon skrutrekkersett

Inkluderer et bredt utvalg av Phillips, sporede og sekskantede presisjonsskrutrekkere og skrutrekkersett

filtre

WIHA TOOLS -

Presisjons multi-bits skrutrekkere

StilModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A75093Hard ChromeCRM-72 verktøystål16CRM stålSliss: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20581NOK
B26985Damp kromHøylegering CVM stål12CVM stålVendbare kniver: Slissede: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: #000 x 00, #0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T152 336NOK
WIHA TOOLS -

Presisjon skrutrekkersett

StilModellTips Style GroupFinishHandleTips TypeSakMaterialeAntall stykkerSkaftmaterialePris (eks. mva)
A26391HexSatin Forkrommet med Chrometop TipPlastHexPresisjonsskrutrekker for elektronikkCVM formulert stål8CVM stål491NOK
B26491HexHard ChromePlastBallende sekskantPresisjonsskrutrekkersettCVM stål5CVM stål402NOK
C26390HexSatin Forkrommet med Chrometop TipPlastHexMetrisk sekskantpresisjonsskrutrekker for elektronikkCVM formulert stål7CVM stål491NOK
D26490HexChromePlastBallende sekskantPresisjonsskrutrekkersett-8CVM stål585NOK
E26794pentalobeHard ChromePlast med høy presisjonskvalitetpentalobePresisjonsskrutrekkersettCRM-72 verktøystål6CRM stål919NOK
F26090SporHard ChromePlastSporPresisjonsskrutrekkersettCVM stål6CVM stål423NOK
G26199Sliss / PhillipsHard ChromePlastSliss og PhillipsPresisjonsskrutrekkersettCVM stål8CVM stål704NOK
H26092Sliss / PhillipsSatin ChromePlastSliss og PhillipsPresisjonsskrutrekkersettChrome Vanadium Molybden Tool Steel7CVM stål530NOK
I92190Sliss / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut DriversHard ChromePlastSlisset, Phillips, Torx (R), HexPresisjonsskrutrekkersettVanadium-molybdenstål med høy legering50CVM stål3 903NOK
J26793Torx (R) / StarHard ChromePutehåndtakTorx (R)PresisjonsskrutrekkersettCVM stål8CVM stål1 048NOK
K26799Torx (R) / StarHard ChromePlastTorx (R)PresisjonsskrutrekkersettCVM stål8CVM stål852NOK
WIHA TOOLS -

Presisjonsdriversett

StilModellHandleSakAntall stykkerStørrelser inkludertTips Style GroupTips TypePris (eks. mva)
A27393ESDESD Precision Skrutrekkersett7Slisset 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips754NOK
B26192PlastPresisjonsskrutrekkersett5Slisset 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Sliss / PhillipsSliss og Phillips483NOK
C26194PlastPresisjonsskrutrekkersett4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips276NOK
D26790PlastPresisjonsskrutrekkersett6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)598NOK
WIHA TOOLS -

Esd Precision Driver Set 27stk

ModellSakPris (eks. mva)
75992AE4NDA1 007 NOK
WIHA TOOLS -

Skrutrekkersett Elektronikk 7 Stk

ModellSakPris (eks. mva)
26190AE4MZW597NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?