Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 75093 Presisjons multi-bits skrutrekker Esd 16pc | AC4KVM 30D483

WIHA TOOLS 75093 Presisjons multi-bits skrutrekker Esd 16stk

På lager
Vare: AC4KVM Modell: 75093Kryssreferanse: 30D483
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjons multi-bits skrutrekker
FinishHard Chrome
HandleESD
Håndtak DesignErgonomisk med roterende hette
HåndteringsmaterialePlast
MaterialeCRM-72 verktøystål
Antall stykker16
SkaftmaterialeCRM stål
SkaftformRund
Størrelser inkludertSliss: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Style GroupSliss / Phillips / Torx (R)
Tips TypeSlisset, Phillips, Torx (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8205400000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftmaterialeStørrelser inkludertPris
WIHA TOOLS 26985 Presisjon multi-bits skrutrekker Esd 12pc | AC4KUF 30D454 26985Damp kromHøylegering CVM stål12CVM stålVendbare kniver: Slissede: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: #000 x 00, #0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T152 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 75093 Presisjons multi-bits skrutrekker Esd 16stk
581NOK / enhet