Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.140.0001 Holdering for aksel 140 mm diameter, 2PK | AH7WDG 38DN26

GRAINGER M36000.140.0001 Holdering for aksel 140 mm diameter, 2PK

På lager
Vare: AH7WDG Modell: M36000.140.0001Kryssreferanse: 38DN26

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)165.2mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.136.00mm
Passer til sporbredde4.15mm
For aksel Dia.140mm
Gratis ID133mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse4mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.140.0001 Holdering for aksel 140 mm diameter, 2PK
374NOK /pakke