POWER FIRST Strømforsyningsledning

filtre

POWER FIRST -

Opprullet strømledning

StilModellLedningslengdeMåler / lederMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A3AY4110ft.16/2131-15P0.32 "189NOK
B1TNB920ft.16/3135-15P0.34 "349NOK
B1TNC120ft.14/3155-15P0.375 "490NOK
POWER FIRST -

Strømledninger

StilModellTemp. OmrådeLedningslengdeMåler / lederSpenningJakke materialeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonPris (eks. mva)
A1FD8232 til 167 grader F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P81NOK
B1TNB432 til 167 grader F12ft.16/3125PVC10SJT5-15P233NOK
B1TNB132 til 167 grader F8ft.14/3125PVC10SJT5-15P221NOK
B1TNA832 til 167 grader F8ft.16/3125PVC10SJT5-15P171NOK
C1TNA532 til 167 grader F12ft.12/3125PVC15SJT5-15P374NOK
C1TMZ932 til 167 grader F8ft.12/3125PVC15SJT5-15P211NOK
A1FD8732 til 167 grader F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P102NOK
D1FD8432 til 167 grader F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P67NOK
C1FD9232 til 167 grader F8ft.14/3125PVC15SJT5-15P144NOK
B1TNC532 til 167 grader F10ft.16/3125PVC10SJT5-15P202NOK
B1TNB632 til 167 grader F12ft.14/3125PVC10SJT5-15P297NOK
A1FD8332 til 167 grader F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P117NOK
E1FD8032 til 167 grader F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P54NOK
A1FD8932 til 167 grader F12ft.16/3125PVC13SJT5-15P168NOK
B1TNC732 til 167 grader F10ft.14/3125PVC10SJT5-15P253NOK
F1FD9332 til 167 grader F8ft.12/3125PVC15ST5-15P240NOK
B1VEP432 til 167 grader F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P233NOK
B1TNA932 til 194 grader F8ft.16/3125Gummi10SJO5-15P240NOK
G1FD9132 til 194 grader F8ft.14/3125Gummi15SJO5-15P128NOK
B1TNC632 til 194 grader F10ft.16/3125Gummi10SJO5-15P267NOK
H1TNC432 til 194 grader F6ft.14/3125Gummi15SJO5-15P133NOK
B1TNB732 til 194 grader F12ft.14/3125Gummi10SJO5-15P375NOK
B1TNB532 til 194 grader F12ft.16/3125Gummi10SJO5-15P329NOK
B1TNB332 til 194 grader F12ft.18/3125Gummi10SJO5-15P264NOK
G1FD8132 til 194 grader F8ft.18/3125Gummi10SJO5-15P116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?