POWER FIRST 1TNA5 Strømledning Generelt 12ft Sjt 15a | AB3JBZ

POWER FIRST 1TNA5 Strømledning Generell bruk 12ft Sjt 15a

På lager
Vare: AB3JBZ Modell: 1TNA5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømledning
KoblingsendenNaken
Ledningslengde12ft.
Måler / leder12/3
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Nominell utenfor dia.0.44 "
FormRund
Temp. Område32 til 167 grader F
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedningslengdeMåler / lederSpenningJakke materialeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonPris
POWER FIRST 1FD80 Strømforsyningsledning 3 føtter | AA9UJA 1FD8032 til 167 grader F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P54NOK
POWER FIRST 1FD81 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJB 1FD8132 til 194 grader F8ft.18/3125Gummi10SJO5-15P116NOK
POWER FIRST 1FD82 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJC 1FD8232 til 167 grader F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P81NOK
POWER FIRST 1FD83 Strømforsyningsledning 12 fot | AA9UJD 1FD8332 til 167 grader F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P117NOK
POWER FIRST 1FD84 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJE 1FD8432 til 167 grader F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P67NOK
POWER FIRST 1FD86 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJG 1FD8632 til 194 grader F8ft.16/3125Gummi13SJO5-15P173NOK
POWER FIRST 1FD87 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJH 1FD8732 til 167 grader F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 1TNA5 Strømledning Generell bruk 12ft Sjt 15a
374NOK / enhet