Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 1TNB1 Strømledning Mate/bryter 8ft Sjt 10a | AB3JCE

POWER FIRST 1TNB1 Strømledning Mating/bryter 8ft Sjt 10a

På lager
Vare: AB3JCE Modell: 1TNB1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømledning
KoblingsendenNaken
Ledningslengde8ft.
Måler / leder14/3
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker10
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Nominell utenfor dia.0.375 "
FormRund
Temp. Område32 til 167 grader F
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8544429000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedningslengdeMåler / lederSpenningJakke materialeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonPris
POWER FIRST 1FD80 Strømforsyningsledning 3 føtter | AA9UJA 1FD8032 til 167 grader F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P54NOK
POWER FIRST 1FD81 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJB 1FD8132 til 194 grader F8ft.18/3125Gummi10SJO5-15P116NOK
POWER FIRST 1FD82 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJC 1FD8232 til 167 grader F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P81NOK
POWER FIRST 1FD83 Strømforsyningsledning 12 fot | AA9UJD 1FD8332 til 167 grader F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P117NOK
POWER FIRST 1FD84 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJE 1FD8432 til 167 grader F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P67NOK
POWER FIRST 1FD86 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJG 1FD8632 til 194 grader F8ft.16/3125Gummi13SJO5-15P173NOK
POWER FIRST 1FD87 Strømforsyningsledning 8 føtter | AA9UJH 1FD8732 til 167 grader F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 1TNB1 Strømledning Mating/bryter 8ft Sjt 10a
221NOK / enhet