Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 1TNC1 Strømledning Kveilet 20ft Sjt 15a | AB3JCP

POWER FIRST 1TNC1 Strømledning Kveilet 20ft Sjt 15a

På lager
Vare: AB3JCP Modell: 1TNC1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
490NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOpprullet strømledning
KoblingsendenNaken
Ledningslengde20ft.
Måler / leder14/3
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Nominell utenfor dia.0.375 "
FormCoil
Temp. Område32 til 167 grader F
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forlenget lengde 20', tilbaketrukket lengde 6'

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMåler / lederMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonNominell utenfor dia.Pris
POWER FIRST 1TNB9 Strømledning Kveilet 20ft Sjt 13a | AB3JCN 1TNB920ft.16/3135-15P0.34 "349NOK
POWER FIRST 3AY41 Strømforsyningsledning 10 fot | AC8KLK 3AY4110ft.16/2131-15P0.32 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 1TNC1 Strømledning Kveilet 20ft Sjt 15a
490NOK / enhet