SOLA/HEVI-DUTY Kraftbalsam

Kablet / panelmontert Sola-strømkondisjoneringsanlegg designet for anvendelse der det kreves et konstant spenningsnivå. Vanligvis brukt til å trappe opp / trappe ned spenning, filtrere støy og undertrykke overspenninger og tilgjengelig i forskjellige I / O-spenningsnivåer, effektnivåer og monteringsalternativer

filtre

SOLA/HEVI-DUTY -

Panelmontert kraftbalsam

StilModellPower RatingDybdeHøydeSpenningsutgangBreddeInngangsspenningSakMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A23-13-030-230 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.25A7 290NOK
A23-13-060-260 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.5A8 220NOK
A23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Power Conditioner med spenningsregulering1.0A ved 120 VAC, 0.5A ved 240 VAC11 128NOK
B63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC12 114NOK
A23-23-125-8250 VA8"11 "1206"120/240/480Power Conditioner med spenningsregulering2.1A @ 120 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A ved 480 VAC17 716NOK
B63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC17 797NOK
A23-23-150-8500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC22 748NOK
A23-23-210-81000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC33 300NOK
B63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC26 426NOK
A23-23-220-82000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC59 919NOK
B63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC46 784NOK
B63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC65 022NOK
A23-23-230-83000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC84 017NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?