PROTO Bærbare verktøykasser og kister

Oppbevaringsboks for stikkontakter / utkrager / bærbar / snekkeres verktøykasse designet for å bære, organisere og beskytte verktøy. Har stålkonstruksjon og gir lagringskapasitet på opptil 2584 cu tommer. Tilbys i høyder mellom 3.375 og 14 tommer

filtre

Proto verktøykasser er ideelle for oppbevaring av tang, skrutrekkere, skiftenøkler og...Les mer
PROTO -

Verktøykasser i stål

StilModellHåndtak DesignSakLåsesystemGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetPris (eks. mva)
AJ9951Sammenleggbar toppCantilever verktøykasseHengelås Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. i.2 793NOK
BJ9979-NAKraftig sideSnekkere VerktøykasseCenter Hasp, hengelåser (ikke inkludert)8.5 "9.5 "32 "2,584 cu. i.1 876NOK
PROTO -

Bærbar verktøykasse

StilModellUtenfor breddeHåndtak DesignInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetPris (eks. mva)
AJ9977R19 "Sammenleggbar topp7.75 "8"7"19.5 "602 cu. i.10 lb.1 675NOK
BJ9971R19 "Sammenleggbar topp6.75 "7"7"19 "931 cu. i.10 lb.1 011NOK
CJ5694R20 "Sammenleggbar side6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. i.40 lb.2 060NOK
DJ9975R20 "Sammenleggbar topp8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. i.40 lb.1 055NOK
EJ9969R26 "Sammenleggbar side, sammenleggbar topp8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. i.75 lb.3 112NOK
PROTO -

Oppbevaringsboks i stål, 3-7 / 8 tommer H x 19 W x 6-1 / 4 tommer D, 874 cu. Tommer, rød

ModellSakPris (eks. mva)
J5496RCD2KUX882NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mange brett har Proto utkragende bokser?

Disse verktøykassene har fire separate skuffer for å skille verktøy og tilbehør. Når de er lukket, faller ikke verktøyene og mindre komponenter av disse skuffene ettersom de er forseglet.

Er Proto verktøybokser stablebare?

Ja, verktøykasser med ett enkelt oppbevaringsrom kan stables for å minimere lagringsplass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?