PROTO J9979-NA CarpenterS Verktøykasse | AD9DVE 4R158

PROTO J9979-NA Snekkerverktøykasse

På lager
Vare: AD9DVE Modell: J9979-NAKryssref.: 4R158

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkere Verktøykasse
BoksmaterialeStål
FARGEbrun
Skuffernone
FinishPulverlakkert
Håndtak DesignKraftig side
Innvendig dybde8.25 "
Innvendig høyde9.25 "
Innvendig bredde31.75 "
LåsesystemCenter Hasp, hengelåser (ikke inkludert)
MaterialeStål
Nominell dybde8"
Nominell høyde9"
Nominell bredde32 "
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer1
Generell dybde8.5 "
Total høyde9.5 "
Samlet bredde32 "
Lagringskapasitet2,584 cu. i.
Vektkapasitet25 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.369
Skipets høyde (cm)86.87
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J9979-NA er en svært slitesterk snekkerverktøykasse laget av stål med en pulverlakkert finish. Den er egnet for oppbevaring av meisler, håndsager, målebånd, klohammere og hurtigklemmer.
    • Den har en avtakbar stålkasse for enkel tilgang til verktøy, kraftige sidehåndtak for enkel transport, doble låser for ekstra styrke, og en hengelåsbar senterhasp for å låse verktøykassen.

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignSakLåsesystemGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetPris
PROTO J9951 Cantilever verktøykasse, stål, brun, 14 tommers høyde | AD9DVD 4R138 J9951Sammenleggbar toppCantilever verktøykasseHengelås Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. i.2 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9979-NA Snekkerverktøykasse
1 876 NOK / enhet