PROTO J9975R bærbar verktøykasse 20 Bredde x 8-1/2 Dybde x 9-1/2 Høyde | AH9LHW 40JC95

PROTO J9975R bærbar verktøykasse 20 Bredde x 8-1/2 Dybde x 9-1/2 Høyde

På lager
Vare: AH9LHW Modell: J9975RKryssreferanse: 40JC95

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
BoksmaterialeStål
FARGERød
FargefamilieRød
Skuffernone
FinishPulverlakkert
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde8.25 "
Innvendig høyde9.25 "
Innvendig bredde19.75 "
LåsesystemHengelås Hasp
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer1
Utenfor dybde8"
Utenfor høyde9"
Utenfor bredde20 "
Generell dybde8.5 "
Total høyde9.5 "
Samlet bredde20 "
Lagringskapasitet2133 cu. i.
Vektkapasitet40 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.535
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J9975R er en svært slitesterk bærbar verktøykasse som er egnet for organisering, lagring og bæring av små håndverktøy som skrutrekkere, skiftenøkler, stikkontakter, hammere og muttertrekkere.
    • Denne generelle, doble Proto-verktøykassen har en avtakbar stålkasse, hengelås-hasplåsesystem, 2133-kubikk-tommers lagringskapasitet og sammenleggbart topphåndtak.
    • Den er laget av kraftig belagt stål med en pulverlakkert finish for å gi motstand mot riper og korrosjon.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHåndtak DesignInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetPris
PROTO J9977R bærbar verktøykasse 19-1/2 bredde x 8 dybde x 7 høyde | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Sammenleggbar topp7.75 "8"7"19.5 "602 cu. i.10 lb.1 675 NOK
PROTO J9969R bærbar verktøykasse, rød, 9-1/2 tommers totalhøyde, 3 håndtak | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Sammenleggbar side, sammenleggbar topp8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. i.75 lb.3 112 NOK
PROTO J9971R bærbar verktøykasse, pulverlakkert overflate, 7 tommers høyde | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Sammenleggbar topp6.75 "7"7"19 "931 cu. i.10 lb.1 011 NOK
PROTO J5694R Socket Oppbevaringsboks 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Sammenleggbar side6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. i.40 lb.2 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9975R bærbar verktøykasse 20 Bredde x 8-1/2 Dybde x 9-1/2 Høyde
1 055 NOK / enhet