Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5694R Socket Oppbevaringsboks 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R Socket Oppbevaringsboks 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

På lager
Vare: AH9LJH Modell: J5694RKryssref: 40JD20
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
2 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt oppbevaringsboks
BoksmaterialeStål
FARGERød
FargefamilieRød
Skuffernone
FinishPulverlakkert
Håndtak DesignSammenleggbar side
Innvendig dybde6.25 "
Innvendig høyde3.125 "
Innvendig bredde20 "
LåsesystemHengelås Hasp
Antall skuffer0
Antall håndtak2
Antall stykker1
Antall skuffer0
Utenfor dybde6"
Utenfor høyde3"
Utenfor bredde20 "
Generell dybde6.5 "
Total høyde3.375 "
Samlet bredde20.25 "
Lagringskapasitet378 cu. i.
Vektkapasitet40 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)20.57
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J5694R er en kraftig verktøykasse som er egnet for oppbevaring, bæring og organisering av små håndverktøy. Den har totale dimensjoner på 20.2 x 6.5 x 3.3 cu. tommer og en maksimal lagringskapasitet på 378 kubikktommer.
    • Denne bærbare Proto-verktøykassen har stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish, et hengelås-hasplåsesystem og 2 sidehåndtak.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHåndtak DesignInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetPris
PROTO J9977R bærbar verktøykasse 19-1/2 bredde x 8 dybde x 7 høyde | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Sammenleggbar topp7.75 "8"7"19.5 "602 cu. i.10 lb.1 675 NOK
PROTO J9975R bærbar verktøykasse 20 Bredde x 8-1/2 Dybde x 9-1/2 Høyde | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Sammenleggbar topp8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. i.40 lb.1 055 NOK
PROTO J9969R bærbar verktøykasse, rød, 9-1/2 tommers totalhøyde, 3 håndtak | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Sammenleggbar side, sammenleggbar topp8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. i.75 lb.3 112 NOK
PROTO J9971R bærbar verktøykasse, pulverlakkert overflate, 7 tommers høyde | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Sammenleggbar topp6.75 "7"7"19 "931 cu. i.10 lb.1 011 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5694R Socket Oppbevaringsboks 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
2 060 NOK / enhet