SPEEDAIRE Pneumatiske gripere

filtre

SPEEDAIRE -

Pneumatiske gripere

StilModellPris (eks. mva)
AMHC2-10D1 952NOK
BMHZ2-16D3 403NOK
CMHL2-40D114 722NOK
AMHC2-25D3 005NOK
BMHZ2-10D3 295NOK
BMHZ2-25D5 747NOK
AMHC2-16D2 253NOK
AMHC2-20D2 513NOK
BMHZ2-20D4 822NOK
BMHZ2-40D8 550NOK
BMHZ2-32D7 467NOK
CMHL2-32D110 978NOK
CMHL2-25D18 191NOK
SPEEDAIRE -

Langslagsgripere, 4 fingre

Speedaire pneumatiske gripere er designet for å hjelpe et automatisert eller industrielt system for å gripe og flytte komponenter i en produksjonsoperasjon. Disse griperne med lang slag har aluminiumskonstruksjon og fingermateriale i karbonstål. Velg fra en rekke av disse pneumatiske griperne tilgjengelig i 30, 56 og 70 mm høyder.

StilModellHøydeLengdePortstørrelseBreddePris (eks. mva)
A19D99430mm35mmM3 x 0.530mm5 841NOK
A19D99556mm44mmM5 x 0.856mm7 174NOK
A19D99670mm55mmM5 x 0.870mm8 070NOK
SPEEDAIRE -

Langslagsgripere, 3 fingre

Speedaire pneumatiske gripere er pick-and-place-utstyret som bruker trykkluft for å kontrollere griperkjever, også kjent som fingre. Disse griperne med lang slag har aluminiumskonstruksjon og fingermateriale i karbonstål. Velg fra en rekke av disse pneumatiske griperne, tilgjengelig i 30, 52, 70 og 106 mm høyder.

StilModellHøydeLengdePortstørrelsetypenBreddePris (eks. mva)
A19D98630mm35mmM3 x 0.53 finger, parallell30mm4 846NOK
B19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 fingre, parallell, lang slag30mm4 928NOK
A19D98752mm44mmM5 x 0.83 finger, parallell52mm6 059NOK
B19D99152mm58mmM5 x 0.83 fingre, parallell, lang slag52mm6 164NOK
B19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 fingre, parallell, lang slag70mm6 997NOK
A19D98870mm55mmM5 x 0.83 finger, parallell70mm6 883NOK
B19D993106mm116mm1/8 RC3 fingre, parallell, lang slag106mm11 012NOK
A19D989106mm82mm1/8 RC3 finger, parallell106mm10 422NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?