Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 19D994 Griper 4 Finger 2.7 Lbf | AA8NEM

SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Finger 2.7 Lbf

På lager
Vare: AA8NEM Modell: 19D994
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
5 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper
Body MaterialAluminum
Lukket bredde33mm
Finger materialeKarbonstål
Høyde30mm
Lengde35mm
Maks. Driftsfrekvens120 spm
Maksimalt trykk87 PSI
Åpne bredde37mm
Driftstemp. Område-10 til 60 C
PortstørrelseM3 x 0.5
typen4 finger, parallell
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ekstern holdekraft LBF @ 72 PSI (2.25)
    • Intern holdekraft LBF @ 72 PSI (2.7)
    • Åpnings- / lukkeslag (4 mm)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
SPEEDAIRE 19D995 Gripper 4 Finger 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm7 174 NOK
SPEEDAIRE 19D996 Griper 4 Finger 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm8 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Finger 2.7 Lbf
5 841 NOK / enhet