Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 19D995 Gripper 4 Finger 13.7 Lbf | AA8NEN

SPEEDAIRE 19D995 Gripper 4 Finger 13.7 Lbf

På lager
Vare: AA8NEN Modell: 19D995
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
7 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper
Body MaterialAluminum
Lukket bredde60mm
Finger materialeKarbonstål
Høyde56mm
Lengde44mm
Maks. Driftsfrekvens60 spm
Maksimalt trykk87 PSI
Åpne bredde68mm
Driftstemp. Område-10 til 60 C
PortstørrelseM5 x 0.8
typen4 finger, parallell
Bredde56mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ekstern holdekraft LBF @ 72 PSI (12.36)
    • Intern holdekraft LBF @ 72 PSI (13.7)
    • Åpnings- / lukkeslag (8 mm)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
SPEEDAIRE 19D994 Griper 4 Finger 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 x 0.530mm5 841 NOK
SPEEDAIRE 19D996 Griper 4 Finger 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm8 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 19D995 Gripper 4 Finger 13.7 Lbf
7 174 NOK / enhet