Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 19D990 Griper 3 Finger Lang 3.6 Lbf | AA8NEH

SPEEDAIRE 19D990 Griper 3 Finger Lang 3.6 Lbf

På lager
Vare: AA8NEH Modell: 19D990
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
4 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper
Body MaterialAluminum
Lukket bredde18.5mm
Finger materialeKarbonstål
Høyde30mm
Lengde43.5mm
Maks. Driftsfrekvens120 spm
Maksimalt trykk87 PSI
Åpne bredde23.5mm
Driftstemp. Område-10 til 60 C
PortstørrelseM3 x 0.5
typen3 fingre, parallell, lang slag
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ekstern holdekraft LBF @ 72 PSI (3.15)
    • Intern holdekraft LBF @ 72 PSI (3.6)
    • Åpnings- / lukkeslag (10 mm)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePortstørrelsetypenBreddePris
SPEEDAIRE 19D986 Griper 3 Finger 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 finger, parallell30mm4 846 NOK
SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 Finger 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 x 0.83 finger, parallell52mm6 059 NOK
SPEEDAIRE 19D988 Griper 3 Finger 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 finger, parallell70mm6 883 NOK
SPEEDAIRE 19D989 Griper 3 Finger 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 RC3 finger, parallell106mm10 422 NOK
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 Finger Lang 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 fingre, parallell, lang slag52mm6 164 NOK
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 Finger Lang 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 fingre, parallell, lang slag70mm6 997 NOK
SPEEDAIRE 19D993 Griper 3 Finger Lang 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 fingre, parallell, lang slag106mm11 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 19D990 Griper 3 Finger Lang 3.6 Lbf
4 928 NOK / enhet