Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 Finger 18.43 Lbf | AA8NEE

SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 Finger 18.43 Lbf

På lager
Vare: AA8NEE Modell: 19D987
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
6 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper
Body MaterialAluminum
Lukket bredde31.5mm
Finger materialeKarbonstål
Høyde52mm
Lengde44mm
Maks. Driftsfrekvens60 spm
Maksimalt trykk87 PSI
Åpne bredde35.5mm
Driftstemp. Område-10 til 60 C
PortstørrelseM5 x 0.8
typen3 finger, parallell
Bredde52mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ekstern holdekraft LBF @ 72 PSI (16.64)
    • Intern holdekraft LBF @ 72 PSI (18.43)
    • Åpnings- / lukkeslag (8 mm)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePortstørrelsetypenBreddePris
SPEEDAIRE 19D986 Griper 3 Finger 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 finger, parallell30mm4 846 NOK
SPEEDAIRE 19D988 Griper 3 Finger 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 finger, parallell70mm6 883 NOK
SPEEDAIRE 19D989 Griper 3 Finger 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 RC3 finger, parallell106mm10 422 NOK
SPEEDAIRE 19D990 Griper 3 Finger Lang 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 fingre, parallell, lang slag30mm4 928 NOK
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 Finger Lang 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 fingre, parallell, lang slag52mm6 164 NOK
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 Finger Lang 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 fingre, parallell, lang slag70mm6 997 NOK
SPEEDAIRE 19D993 Griper 3 Finger Lang 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 fingre, parallell, lang slag106mm11 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 Finger 18.43 Lbf
6 059 NOK / enhet