VELVAC Pneumatiske sylindre

filtre

VELVAC -

Dobbeltvirkende aluminium skyve/trekk luftsylinder, gaffelfeste

StilModellBore Dia.Maks. LasteTotal lengdePortstørrelseStrokePris (eks. mva)
A1001222.5 "386 lb.9.89 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF4"2 306NOK
B1001242.5 "386 lb.13.89 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF8"2 287NOK
C1001232.5 "386 lb.11.89 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF6"2 435NOK
D1001323.5 "769.5 lb.15.6 "Tiltrukket1/4 "-18 NPTF8.68 "3 711NOK
E1001373.5 "769.5 lb.15.6 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF8.68 "2 961NOK
F1001313.5 "769.5 lb.13.6 "Tiltrukket1/4 "-18 NPTF6.68 "3 219NOK
G1001363.5 "769.5 lb.18.43 "Tilbaketrukket1 / 4-18NPTF8.68 "3 404NOK
VELVAC -

Enkeltvirkende aluminiumsfjærreturluftsylinder, gaffelfeste

StilModellMaks. LasteTotal lengdePortstørrelseStrokeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A100125361 lb.10.62 "Tiltrukket1/4 "-18 NPTF4"-60 F3 626NOK
B100126386 lb.13.75 "Tiltrukket1 / 4-18 NPTF6"-40 grader F til 180 grader F2 890NOK
VELVAC -

Luftcylinder Luft 2-1 / 2 tommers boring Clevis

ModellSakPris (eks. mva)
100101AG9PHK973NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?