Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 100124 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHN 21DH71

VELVAC 100124 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boring

På lager
Vare: AG9PHN Modell: 100124Kryssreferanse: 21DH71
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
2 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2.5 "
SylindertypePush / Pull
EndematerialeAluminum
FinishBørstet
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste386 lb.
Maks. Press100 psi
Monterclevis
Total lengde13.89 "Tiltrukket
StempelmaterialeDobbeltvirkende Buna-N Emralon Coated
StempelstangmaterialeMetal
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Portstørrelse1 / 4-18NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde1.75 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-18 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Fjærretraksjonskraft483 lbs
Stroke8"
Temp. Område-60 F
Parallellstag materialeMetal
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. LasteTotal lengdePortstørrelseStrokePris
VELVAC 100122 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 lb.9.89 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF4"2 306 NOK
VELVAC 100123 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 lb.11.89 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF6"2 435 NOK
VELVAC 100131 luftsylinder luft 3-1/2 tommers boreskive | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 lb.13.6 "Tiltrukket1/4 "-18 NPTF6.68 "3 219 NOK
VELVAC 100132 Luftcylinderluft 3-1 / 2 tommers boring Clevis | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 lb.15.6 "Tiltrukket1/4 "-18 NPTF8.68 "3 711 NOK
VELVAC 100136 Luftcylinderluft 3-1 / 2 tommers boring Clevis | AG9PHU 21DH76 1001363.5 "769.5 lb.18.43 "Tilbaketrukket1 / 4-18NPTF8.68 "3 404 NOK
VELVAC 100137 luftsylinder luft 3-1/2 tommers boreskive | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 lb.15.6 "Tiltrukket1 / 4-18NPTF8.68 "2 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 100124 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boring
2 287 NOK / enhet