PARKER Pneumatiske sylindre

Inkluderer et bredt spekter av enkelt- og dobbeltvirkende runde Parker pneumatiske sylindre i forskjellige monteringsalternativer, borediametre og totale lengder. Ideell for å ta gjenstander på eller av transportbånd, åpne ventiler og løfte tunge gjenstander

filtre

PARKER -

Brakettsammenstillinger

StilModellPris (eks. mva)
AP8S-TMC03281NOK
BP8S-TMC02201NOK
CP8S-TMC01189NOK
PARKER -

Dobbeltvirkende runde luftpneumatiske sylindre

Parker dobbeltvirkende runde luftpneumatiske sylindre konverterer trykkluft til lineær bevegelse og er nesemontert i bilapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon og har endestykker i aluminium og stempelstenger i rustfritt stål/forkrommet stål med presisjonsbearbeiding for å levere jevn brudd. Disse ikke-reparerbare, forhåndssmurte sylindrene fra fabrikken er utstyrt med stangbøssing brøytet til tett toleranse for holdbarhet. Utvalgte modeller har presist gjengede og plasserte stempler for lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, tilgjengelig i slaglengder på opptil 6 tommer.

StilModellStangtrådlengdeBore Dia.Magnetisk stempelStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePris (eks. mva)
A1.06DSR06.000.5 "1-1 / 16 "Nei5 / 16-24 UNF6"-10 grader til 165 grader F5/8 "-189.8 "674NOK
A1.06DSR04.000.5 "1-1 / 16 "Nei5 / 16-24 UNF4"-10 grader til 165 grader F5/8 "-187.8 "629NOK
A1.06DSRM06.000.5 "1-1 / 16 "Ja5 / 16-24 UNF6"14 grader til 140 grader F5/8 "-189.9 "911NOK
A1.06DSR05.000.5 "1-1 / 16 "Nei5 / 16-24 UNF5"-10 grader til 165 grader F5/8 "-188.8 "636NOK
A1.06DSR02.000.5 "1-1 / 16 "Nei5 / 16-24 UNF2"-10 grader til 165 grader F5/8 "-185.8 "501NOK
A0.88DSR04.000.5 "7 / 8 "Nei1 / 4-28 UNF4"-10 grader til 165 grader F5/8 "-187.4 "616NOK
A0.56DSR0.5000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.3 "432NOK
A0.56DSR03.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF3"-10 grader til 165 grader F7/16 "-205.8 "538NOK
A0.56DSRM0.5000.5 "9 / 16 "Ja# 10-32 UNF1 / 2 "14 grader til 140 grader F7/16 "-203.53 "600NOK
A0.56DSRM03.000.5 "9 / 16 "Ja# 10-32 UNF3"14 grader til 140 grader F7/16 "-206"710NOK
A0.75DSR02.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F5/8 "-185.470 "475NOK
A0.75DSRM04.000.5 "3 / 4 "Ja1 / 4-28 UNF4"14 grader til 140 grader F5/8 "-187.47 "758NOK
A0.75DSRM06.000.5 "3 / 4 "Ja1 / 4-28 UNF6"14 grader til 140 grader F5/8 "-189.47 "848NOK
A0.75DSR05.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF5"-10 grader til 165 grader F5/8 "-188.47 "620NOK
A0.75DSR04.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF4"-10 grader til 165 grader F5/8 "-187.47 "549NOK
A0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.1 "420NOK
A0.56DSR04.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF4"-10 grader til 165 grader F7/16 "-206.8 "551NOK
A0.75DSR03.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F5/8 "-186.47 "542NOK
A0.56DSR05.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF5"-10 grader til 165 grader F7/16 "-207.8 "592NOK
A0.88DSR03.000.5 "7 / 8 "Nei1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F5/8 "-186.4 "577NOK
A0.44DSR02.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F7/16 "-204.6 "483NOK
A0.44DSR06.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF6"-10 grader til 165 grader F7/16 "-208.6 "647NOK
A0.56DSR02.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F7/16 "-204.800 "494NOK
A1.06DSRM04.000.5 "1-1 / 16 "Ja5 / 16-24 UNF4"14 grader til 140 grader F5/8 "-187.9 "817NOK
A0.56DSR01.500.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-204.3 "453NOK
PARKER -

Runde enkeltvirkende pneumatiske luftsylindere

Parker enkeltvirkende pneumatiske luftsylindere konverterer trykkluft til lineær bevegelse og er frontblokkmontert i bilapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon og har endestykker og stempler i aluminium med presisjonsbearbeiding for å levere jevn utbrytning. Disse ikke-reparerbare, forhåndssmurte sylindrene fra fabrikken er utstyrt med stangbøssing rømmet til tett toleranse for jevn drift. Utvalgte modeller har presist gjengede og plasserte stempler for lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, tilgjengelig i stanggjengelengder på opptil 1.25 tommer.

StilModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris (eks. mva)
A1.50BFNSR01.001"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F6.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 209NOK
A1.06BFNSRM01.001"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F5.94 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "856NOK
A0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "616NOK
A0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "630NOK
A0.75BFNSRM01.001"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F5.1 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "710NOK
A1.06BFNSR01.001"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.69 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "773NOK
A1.50BFNSRM01.001"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F6.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 492NOK
A1.50BFNSRM02.002"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F8.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 421NOK
A0.75BFNSR02.002"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F6.54 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "671NOK
A1.50BFNSR02.002"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F8.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 170NOK
A1.06BFNSRM02.002"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F7.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "919NOK
A0.75BFNSRM02.002"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F6.79 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "864NOK
A1.06BFNSR02.002"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F7.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "848NOK
B0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "632NOK
A1.06BFNSRM03.003"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F9.56 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "982NOK
A1.06BFNSR03.003"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F9.31 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "911NOK
A0.75BFNSR03.003"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F8.23 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "730NOK
A1.50BFNSRM03.003"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F10.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 728NOK
A0.75BFNSRM03.003"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F8.48 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "919NOK
A1.50BFNSR03.003"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F10.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 268NOK
A0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "656NOK
A1.06BFNSR04.004"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F11.12 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 046NOK
A0.75BFNSRM04.004"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F10.17 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "981NOK
A0.75BFNSR04.004"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F9.92 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "785NOK
A1.06BFNSRM04.004"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F11.37 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 045NOK
PARKER -

Runde dobbeltvirkende pneumatiske luftsylindere

Parker runde dobbeltvirkende pneumatiske luftsylindere konverterer trykkluft til lineær bevegelse og muliggjør montering av bakre blokker i bilapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon, og endestykker og stempler av aluminium med presisjonsbearbeiding for jevn utbrytning. Disse fabrikksmurte, ikke-reparerbare sylindrene er utstyrt med stangbøssing rømmet for å nærme toleranse for holdbarhet. Stemplene er presisjonsmaskinert, gjenget og plassert, noe som tillater lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, tilgjengelig i borediametre opptil 1-1/2 tommer.

StilModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris (eks. mva)
A1.50BRDSR01.001"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F6.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 003NOK
A1.06BRDSRM01.001"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F5.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "863NOK
A0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "630NOK
A0.75BRDSRM01.001"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "872NOK
A1.50BRDSRM01.001"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F6.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 261NOK
A1.06BRDSR01.001"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "693NOK
A0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "695NOK
A0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "671NOK
A1.06BRDSR02.002"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "731NOK
A1.06BRDSRM02.002"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F6.910 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "905NOK
A1.50BRDSRM02.002"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F7.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 323NOK
A0.75BRDSR02.002"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F6.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "734NOK
A1.50BRDSR02.002"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F7.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 185NOK
A0.75BRDSRM02.002"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F6.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "919NOK
A1.50BRDSR03.003"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F8.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 107NOK
A1.06BRDSRM03.003"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F7.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "940NOK
A0.75BRDSRM03.003"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F7.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "856NOK
A0.75BRDSR03.003"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F7.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "693NOK
A0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "661NOK
A1.50BRDSRM03.003"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F8.88 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 379NOK
A1.06BRDSR03.003"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F7.75 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "864NOK
A0.75BRDSRM04.004"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F8.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "891NOK
A0.75BRDSR04.004"3 / 4 "Nei14 grader til 140 grader F8.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "824NOK
A1.50BRDSR04.004"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F9.63 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 163NOK
A1.06BRDSRM04.004"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F8.91 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 107NOK
PARKER -

Pneumatiske sylindere med rund kropp

Parker pneumatiske sylindre med rund kropp konverterer trykkluft til lineær bevegelse og tilbyr frontblokkmontering i bilapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon og har endestykker og stempler i aluminium med presisjonsbearbeiding for å levere jevn utbrytning. Disse ikke-reparerbare, forhåndssmurte sylindrene fra fabrikken er utstyrt med stangbøssing rømmet til tette toleranser for å gi jevn drift og lang levetid. Stemplene er presisjonsmaskinert, gjenget og plassert for lekkasjesikring og holdbarhet. De har UNF-gjenger for utmerket dreiemomentlåseevne og bæreevne for tunge belastninger eller FNPT-gjenger for sterke og lekkasjebestandige forbindelser. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, som opererer ved temperaturer fra -10 til 165 grader Fahrenheit, og har slaglengder på opptil 6 tommer.

StilModellStrokeBore Dia.Magnetisk stempelTemp. OmrådeTotal lengdePortstørrelseRod Dia.StangtrådlengdePris (eks. mva)
A0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "581NOK
B0.75BFDSRM01.001"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "887NOK
B1.06BFDSRM01.001"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F5.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "989NOK
B1.06BFDSR01.001"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "801NOK
C1.50BFDSRM01.001"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F6.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 400NOK
B0.75BFDSR01.001"3 / 4 "Nei-10 grader til 165 grader F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "695NOK
B1.50BFDSR01.001"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F6.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 156NOK
B0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "663NOK
B0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "706NOK
B1.06BFDSR02.002"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "840NOK
B0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "611NOK
B1.50BFDSRM02.002"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F7.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 641NOK
B0.75BFDSR02.002"3 / 4 "Nei-10 grader til 165 grader F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "734NOK
B1.50BFDSR02.002"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F7.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 343NOK
B1.06BFDSRM02.002"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F6.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 104NOK
B0.75BFDSRM02.002"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "934NOK
B0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "641NOK
B0.75BFDSR03.003"3 / 4 "Nei-10 grader til 165 grader F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "781NOK
B0.75BFDSRM03.003"3 / 4 "Ja14 grader til 140 grader F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "870NOK
B1.50BFDSR03.003"1.5 "Nei-10 grader til 165 grader F8.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 421NOK
B1.50BFDSRM03.003"1.5 "Ja14 grader til 140 grader F8.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "1 518NOK
B1.06BFDSR03.003"1-1 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F7.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "879NOK
B0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "750NOK
B1.06BFDSRM03.003"1-1 / 16 "Ja14 grader til 140 grader F7.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "1 083NOK
B0.44BFDSR04.004"7 / 16 "Nei-10 grader til 165 grader F6.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "703NOK
PARKER -

Enkelvirkende luftsylindere, ikke reparerbare, nesefeste

Parker enkeltvirkende pneumatiske sylindre er designet for å overføre kraft og bevege et stempel i en bestemt retning. Disse enhetene har konstruksjon i rustfritt stål med aluminiumshoder og -hetter for utmerket korrosjonsmotstand, lav friksjon og et jevnt brudd. De kommer med stangforinger for å gi jevn drift og forlenget levetid. Disse enhetene er i stand til å tåle temperaturer fra -10 til 165 grader F og er nesemontert for rask installasjon. De er dimensjonsutskiftbare med Norgren-, Bimba- og SMC-sylindere og er tilgjengelige i lengder mellom 3 og 12.580 tommer.

StilModellStangtrådlengdeBore Dia.Magnetisk stempelStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePris (eks. mva)
A0.56NSR05.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF5"-10 grader til 165 grader F7/16 "-2010.1 "592NOK
A0.75NSR02.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F1/2 "-205.4 "412NOK
A0.44NSR05.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF5"-10 grader til 165 grader F3/8 "-2411.20543NOK
A1.06NSRM02.000.5 "1-1 / 16 "Ja5 / 16-24 UNF2"14 grader til 140 grader F5/8 "-185.9 "655NOK
A0.44NSR04.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF4"-10 grader til 165 grader F3/8 "-249.32532NOK
A0.56NSR0.5000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.2 "341NOK
A0.56NSRM04.000.5 "9 / 16 "Ja# 10-32 UNF4"14 grader til 140 grader F7/16 "-208.7 "682NOK
A0.56NSRM05.000.5 "9 / 16 "Ja# 10-32 UNF5"14 grader til 140 grader F7/16 "-2010.4 "686NOK
A0.75NSRM01.000.5 "3 / 4 "Ja1 / 4-28 UNF1"14 grader til 140 grader F1/2 "-203.9 "545NOK
A0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-245.57384NOK
A0.88NSR01.000.5 "7 / 8 "Nei1 / 4-28 UNF1"-10 grader til 165 grader F5/8 "-183.9 "369NOK
A0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-245.07363NOK
A1.06NSR03.000.5 "1-1 / 16 "Nei5 / 16-24 UNF3"-10 grader til 165 grader F5/8 "-187.2 "511NOK
A0.88NSR02.000.5 "7 / 8 "Nei1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F5/8 "-185.460 "439NOK
A0.75NSR03.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F1/2 "-207.1 "528NOK
A0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-243.70325NOK
A0.56NSR04.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF4"-10 grader til 165 grader F7/16 "-208.510 "487NOK
A0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-243.20297NOK
A0.56NSR01.500.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-204.800 "372NOK
A0.75NSR01.000.5 "3 / 4 "Nei1 / 4-28 UNF1"-10 grader til 165 grader F1/2 "-203"348NOK
A0.75NSRM02.000.5 "3 / 4 "Ja1 / 4-28 UNF2"14 grader til 140 grader F1/2 "-205.6 "604NOK
A1.06NSRM03.000.5 "1-1 / 16 "Ja5 / 16-24 UNF3"14 grader til 140 grader F5/8 "-187.49 "722NOK
A0.44NSR03.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-247.45439NOK
A0.44NSR06.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF6"-10 grader til 165 grader F3/8 "-2413.07608NOK
A0.56NSR01.000.5 "9 / 16 "Nei# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.7 "369NOK
PARKER -

Dobbeltvirkende runde luftcylindere

Parker runde luftsylindere konverterer komprimert luft til lineær bevegelse og er doble endemonterte i bil- og væske-/gasshåndteringsapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon og har endestykker i aluminium og stempelstenger med presisjonsbearbeiding for å levere jevn utbrytning. Disse ikke-reparerbare, forhåndssmurte sylindrene fra fabrikken er utstyrt med stangbøssing rømmet til tett toleranse for jevn drift og lang levetid. Utvalgte modeller har presist gjengede og plasserte stempler for lekkasjesikker og holdbar drift. De har UNF-gjengede porter for utmerket dreiemomentlåsing og bæreevne, eller FNPT-gjengede porter for sterke og lekkasjesikre tilkoblinger.

StilModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk stempelStangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådPris (eks. mva)
A1.75DXPSRM05.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF5"14 grader til 140 grader F1 "-141 592NOK
A1.75DXPSR06.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF6"-10 grader til 165 grader F1 "-141 607NOK
A1.75DXPSR03.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF3"-10 grader til 165 grader F1 "-141 443NOK
A1.75DXPSRM02.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF2"14 grader til 140 grader F1 "-141 606NOK
A1.75DXPSRM03.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF3"14 grader til 140 grader F1 "-141 481NOK
A1.75DXPSRM04.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF4"14 grader til 140 grader F1 "-141 725NOK
A1.75DXPSRM06.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF6"14 grader til 140 grader F1 "-141 638NOK
A1.75DXPSR01.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF1"-10 grader til 165 grader F1 "-141 332NOK
A1.75DXPSRM01.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF1"14 grader til 140 grader F1 "-141 370NOK
A1.75DXPSR02.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF2"-10 grader til 165 grader F1 "-141 387NOK
A1.75DXPSR05.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF5"-10 grader til 165 grader F1 "-141 553NOK
A1.75DXPSR04.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF4"-10 grader til 165 grader F1 "-141 498NOK
B0.75DPSR03.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18636NOK
B0.75DPSR04.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF4"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18679NOK
A0.88DXPSR03.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18730NOK
A0.88DXPSR04.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF4"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18769NOK
A0.88DXPSR06.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF6"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18856NOK
B0.75DPSRM05.000.25 "3 / 4 "Ja0.5 "1 / 4-28 UNF5"14 grader til 140 grader F5/8 "-18895NOK
C0.75DPSR06.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF6"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18675NOK
A0.88DXPSR02.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18687NOK
B0.75DPSR01.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF1"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18526NOK
B0.75DPSRM02.000.25 "3 / 4 "Ja0.5 "1 / 4-28 UNF2"14 grader til 140 grader F5/8 "-18765NOK
B0.75DPSRM03.000.25 "3 / 4 "Ja0.5 "1 / 4-28 UNF3"14 grader til 140 grader F5/8 "-18809NOK
A0.75DXPSR01.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF1"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18600NOK
B0.75DPSR02.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18596NOK
PARKER -

Enkeltvirkende runde luftcylindere

Parkers enkeltvirkende runde luftsylindere konverterer trykkluft til lineær bevegelse og er dreibart montert i bil- og væske-/gasshåndteringsapplikasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål med sølvfinish for å motstå korrosjon, og endestykker og stempelstenger i aluminium med presisjonsbearbeiding for å levere jevn utbrytning. Disse ikke-reparerbare, forhåndssmurte sylindrene fra fabrikken er utstyrt med stangbøssing rømmet til tett toleranse for jevn drift og lang levetid. Utvalgte modeller har presist gjengede og plasserte stempler for lekkasjesikker og holdbar drift. De har UNF-gjengede porter for å levere overlegen dreiemomentlåsing og bæreevne, eller FNPT-gjengede porter for sterke og lekkasjebestandige forbindelser. Velg fra et bredt utvalg av disse sylindrene, tilgjengelig i slaglengder på opptil 5 tommer.

StilModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk stempelStangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådPris (eks. mva)
A1.75PSRM02.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF2"14 grader til 140 grader F1 "-141 299NOK
A1.75PSR02.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF2"-10 grader til 165 grader F1 "-141 303NOK
A1.75PSRM01.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF1"14 grader til 140 grader F1 "-141 101NOK
A1.75PSR03.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF3"-10 grader til 165 grader F1 "-141 258NOK
A1.75PSRM03.000.5 "1.75 "Ja0.88 "1 / 2-20 UNF3"14 grader til 140 grader F1 "-141 356NOK
A1.75PSR01.000.5 "1.75 "Nei0.88 "1 / 2-20 UNF1"-10 grader til 165 grader F1 "-141 187NOK
A0.75PSRM02.000.25 "3 / 4 "Ja0.5 "1 / 4-28 UNF2"14 grader til 140 grader F1/2 "-20695NOK
A0.75PSR03.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F1/2 "-20577NOK
A0.75PSR01.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF1"-10 grader til 165 grader F1/2 "-20455NOK
A0.88PSR03.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF3"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18664NOK
A0.88PSR01.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF1"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18468NOK
A0.88PSR02.000.25 "7 / 8 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F5/8 "-18502NOK
A0.75PSRM03.000.25 "3 / 4 "Ja0.5 "1 / 4-28 UNF3"14 grader til 140 grader F1/2 "-20668NOK
A0.75PSRM01.000.25 "3 / 4 "Ja0.5 "1 / 4-28 UNF1"14 grader til 140 grader F1/2 "-20636NOK
A0.75PSR02.000.25 "3 / 4 "Nei0.5 "1 / 4-28 UNF2"-10 grader til 165 grader F1/2 "-20522NOK
A0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24427NOK
A0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24423NOK
A0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24524NOK
A0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24457NOK
A0.56PSR03.000.188 "9 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF3"-10 grader til 165 grader F7/16 "-20513NOK
A0.44PSR05.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF5"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24663NOK
A0.56PSRM01.000.188 "9 / 16 "Ja0.5 "# 10-32 UNF1"14 grader til 140 grader F7/16 "-20624NOK
A0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24507NOK
A0.56PSR0.5000.188 "9 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-20405NOK
A0.56PSRM01.500.188 "9 / 16 "Ja0.5 "# 10-32 UNF1.5 "14 grader til 140 grader F7/16 "-20626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?